Bussmann ABC 速断セラミック管ヒューズ、1/4 x 1-1/4 インチ | Raptor Supplies 日本

BUSSMANN ABC 速断セラミック管ヒューズ、1/4 x 1-1/4 インチ


フィルタ
ボディ材質: セラミック 、 ボディスタイル: 円筒形 、 直径: 1 / 4 " 、 要素: 単発講座 、機能的に等しい: Ferraz / Gould GAB、Littelfuse 314 、表示/非表示: 表示なし 、 長さ: 1.25 " 、拒否/非拒否: 拒否しない 、 スピード: 即効性の 、 定格電圧: 250VAC / 125VDC
形式モデルヒューズアンプ割り込み定格パッケージ。 数量価格
A
ABC-1-R
135 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥3,457
A
ABC-1-1 / 2-R
1.5100 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥4,201
A
ABC-1 / 2-R
1/235 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥4,740
A
ABC-1 / 4-R
1/435 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥4,320
A
ABC-1 / 8-R
1/835 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥5,954
A
ABC-2-R
2100 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥3,115
A
ABC-2-1 / 2-R
2.5100 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥4,201
A
ABC-3-R
3100 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥3,459
A
ABC-3 / 4-R
3/435 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥3,990
A
ABC-3 / 8-R
3/835 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥4,745
A
ABC-4-R
4200 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥3,550
A
ABC-5-R
5200 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥3,032
A
ABC-6-R
6200 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥3,929
A
ABC-7-R
7200 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥3,946
A
ABC-8-R
8200 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥3,051
A
ABC-9-R
9200 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥3,627
A
ABC-10-R
10200 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥2,822
A
ABC-12-R
12750 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥2,966
A
ABC-15-R
15750 VACで250A、10 VAC / DCで125kA5¥4,685
A
ABC-25-R
25200VACで250A、1VACで125kA、400VDCで125A、1VDCで75kA5¥5,386
A
ABC-30-R
30200VACで250A、1VACで125kA、400VDCで125A、1VDCで75kA5¥4,054

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?