入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | セラミック |
ボディスタイル | 円筒形 |
直径 | 1 / 4 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould GAB、Littelfuse 314 |
ヒューズアンプ | 1.5 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 100 VACで250A、10 VAC / DCで125kA |
長さ | 1.25 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 250VAC / 125VDC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 3.18 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | TW |
モデル | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ABC-1 / 2-R | 1/2 | 35 VACで250A、10 VAC / DCで125kA | 5 | ¥4,740 | |
ABC-1 / 4-R | 1/4 | 35 VACで250A、10 VAC / DCで125kA | 5 | ¥4,320 | |
ABC-1 / 8-R | 1/8 | 35 VACで250A、10 VAC / DCで125kA | 5 | ¥6,553 | |
ABC-12-R | 12 | 750 VACで250A、10 VAC / DCで125kA | 5 | ¥3,266 | |
ABC-15-R | 15 | 750 VACで250A、10 VAC / DCで125kA | 5 | ¥4,887 | |
ABC-25-R | 25 | 200VACで250A、1VACで125kA、400VDCで125A、1VDCで75kA | 5 | ¥5,884 | |
ABC-3 / 8-R | 3/8 | 35 VACで250A、10 VAC / DCで125kA | 5 | ¥4,745 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。