VESTIL P-JIB-2 ポータブル カンチレバー ホイスト、2000 ポンド容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 移動式床クレーン |
ベースの高さ | 39.63 " |
ベースの長さ | 81.03 " |
ベース幅 | 35.19 " |
ビーム高さ | 2.5 " |
ビームの長さ | 58.25 " |
ブームの回転 | 360度 |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスターサイズ | 8 "×2」 |
キャスタータイプ | (2)リジッド(2)スイベル |
色 | 青 |
深さ | 113.375 " |
フランジ幅 | 4" |
フロントキャスター径 | 8" |
着陸許可 | 72.91 " |
ハンドウインチの能力 | 800ポンド。 |
高さ | 89 " |
長さ | 90.812 " |
材料 | 鋼 |
最大。 フレームを超えた腕の長さ | 50 3 / 8 " |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-p-jib-2.pdf |
リアキャスター径 | 8" |
引き込み長さ | 92 3 / 8 " |
回転 | 360度 |
UPC | 691215029919 |
使用可能なビーム長 | 50.38 " |
幅(Width) | 35.69 " |
船の重量(kg) | 422.55 |
船高(cm) | 226.06 |
船の長さ(cm) | 230.66 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | ベースの高さ | 容量 | 幅(Width) | キャスター素材 | キャスターサイズ | 着陸許可 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-ジブ-4 | - | 40.88 " | 4000ポンド。 | 35.69 " | フェノール | 8 "×3」 | 40.12 " | 89 " | ¥1,361,458 | ||
P-ジブ-ボール-2 | 16.5 " | - | 2000ポンド。 | 27 " | - | - | - | 24 " | ¥256,591 | ||
P-ジブ-ボール-4 | 33 " | - | 3000ポンド。 | 27 " | - | - | - | 24 " | ¥396,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。