VESTIL CHDL-2025 クレーン/ホイスト ドラムリフター、直径 20 ~ 25 インチ。
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
アイテム価格 | ドラムリフター |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 9.5 " |
ドラム径 | "20へ" 25 |
ドラム素材 | スチール、プラスチック、繊維 |
ドラムサイズ | 20ガロン。 |
ドラムタイプ | オープン、クローズ |
高さ | 21.5 " |
長さ | 9.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-chdl-2025.pdf |
UPC | 691215011044 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドラム径 | ドラムサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CHDL-1620 | "16へ" 20 | 16ガロン。 | ¥103,832 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。