DBI-SALA 密閉空間ポールホイスト
形式 | モデル | 終了 | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8510409 | パウダーコーティング | 拡張可能なポールホイスト | 亜鉛メッキ鋼 | ¥499,113 | |
B | 8511235 | 粉体塗装アルミニウム | Tバーレッグアセンブリ | アルミニウム | ¥259,041 |
閉所でのポールホイスト
DBI-SALA 限られたスペースのポールホイストは、カラビナを介してユニバーサルブラケットに固定されているため、ユーザーはあらゆる方向およびあらゆる角度から作業することができます。 360度回転するスイベルヘッドが装備されており、垂直および水平スペースの両方で柔軟に対応できます。 これらの拡張可能なポール ホイスト システムには、調整可能なスタビライザー T バーが付いています。 これらの限られた空間用ポールホイストの幅広い製品群からお選びいただけます。アルミニウムおよび亜鉛メッキ鋼製のバリエーションもございます。
Raptor Supplies DBI-SALAも提供しています 密閉空間用ホイストフレーム 統合された5000ポンド(22 kN)のマスト固定ポイントを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボートと料理の計量
- リノリウムとビニールフローリングツール
- エアガンアクセサリー
- 結束機
- 熱交換器
- 販売
- ストラップおよびストラップ装置
- ルータ
- 油圧モーター
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- SMC VALVES PVCインラインボールバルブ FNPT×FNPT
- 3M 赤いバフ研磨およびクリーニングパッド
- ENM カウンタ
- DIXON ロールオーバークランプ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80ダブルコンテインメントクロージャーフィッティング
- MARTIN SPROCKET ブッシュ付QD形ローラチェーンスプロケット 歯先硬化 チェーン番号140
- GRAINGER ネジ
- HANSEN ダストキャップ
- VESTIL コーナーコネクタ
- WEG IDG 端末識別子