SQUARE D ミニチュアサーキットブレーカのボルトオン スクエアD1、2、および3極回路ブレーカーは、電圧レベルを制御し、制御盤とデバイスを過電流および短絡による損傷から保護するように設計されています。 これらは、メインブレーカー、標準および高遮断容量の設計で提供されます。
スクエアD1、2、および3極回路ブレーカーは、電圧レベルを制御し、制御盤とデバイスを過電流および短絡による損傷から保護するように設計されています。 これらは、メインブレーカー、標準および高遮断容量の設計で提供されます。
EGBシリーズサーキットブレーカ、ボルトオン
Square D EGB シリーズ サーキット ブレーカーは、HVAC および電気システムで過電流や短絡からデバイスを保護するために使用されます。 回路ブレーカーと電気パネルまたはバスバーの間を確実に取り付けるためのボルトオン接続が特徴です。 これらの回路ブレーカーの遮断容量定格は 35V で 480kAIC です。 これらのデバイスのラグの向きにより、バス バーを介したストレート配線が可能になり、ピグテール ワイヤを使用したり、負荷中心を整理したりする必要がなくなります。
Square D EGB シリーズ サーキット ブレーカーは、HVAC および電気システムで過電流や短絡からデバイスを保護するために使用されます。 回路ブレーカーと電気パネルまたはバスバーの間を確実に取り付けるためのボルトオン接続が特徴です。 これらの回路ブレーカーの遮断容量定格は 35V で 480kAIC です。 これらのデバイスのラグの向きにより、バス バーを介したストレート配線が可能になり、ピグテール ワイヤを使用したり、負荷中心を整理したりする必要がなくなります。
形式 | モデル | AC電圧定格 | アンプ | サイズ | 最大ワイヤーサイズ | Number of Poles | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EGB14070 | ¥44,651 | 見積依頼 | |||||||
B | EGB34035 | ¥98,076 | ||||||||
C | EGB24040 | ¥58,976 | 見積依頼 | |||||||
D | EGB14020 | ¥22,233 | ||||||||
D | EGB14030 | ¥22,233 | ||||||||
E | EGB14040 | ¥29,090 | ||||||||
F | EGB14020EPD | - | 見積依頼 | |||||||
F | EGB14030EPD | ¥206,457 | ||||||||
E | EGB14045 | ¥29,090 | ||||||||
E | EGB14060 | ¥29,090 | ||||||||
G | EGB24020 | ¥58,976 | ||||||||
H | EGB34020 | ¥94,359 | ||||||||
G | EGB24030 | ¥58,976 | ||||||||
B | EGB34045 | ¥98,076 | ||||||||
H | EGB34030 | ¥94,359 | ||||||||
B | EGB34090 | ¥119,258 | ||||||||
I | EGB34030SA | - | 見積依頼 | |||||||
I | EGB34050SA | ¥343,488 | 見積依頼 | |||||||
I | EGB34080 | ¥119,258 | 見積依頼 | |||||||
I | EGB34110 | ¥340,077 | 見積依頼 | |||||||
J | EGB14040EPD | - | 見積依頼 | |||||||
I | EGB34125 | ¥323,145 | 見積依頼 | |||||||
C | EGB24080 | ¥87,423 | 見積依頼 | |||||||
I | EGB34100SA | - | 見積依頼 | |||||||
A | EGB14015EPD | ¥206,457 | 見積依頼 |
モールドケースサーキットブレーカ、QDPシリーズ
スクエアD QDPシリーズサーキットブレーカは、産業機械や装置を短絡や過負荷の発生による損傷から保護します。 これらは、長時間および瞬時の両方のトリップ機能を提供する、交換不可能な熱磁気トリップユニットを備えています。 これらのサーキットブレーカーは、25V で最大 480kA の遮断容量を備えた QDP フレームと、迅速な設置と修理を保証するボルトオン取り付け機能を備えています。 これらには、4 AWG から 300kmcil までの範囲のサイズのアルミニウムおよび銅線に対応できる負荷側ラグが装備されています。 QDP シリーズ サーキット ブレーカは、2 極および 3 極のバリエーションで入手可能です。 Raptor Supplies.
スクエアD QDPシリーズサーキットブレーカは、産業機械や装置を短絡や過負荷の発生による損傷から保護します。 これらは、長時間および瞬時の両方のトリップ機能を提供する、交換不可能な熱磁気トリップユニットを備えています。 これらのサーキットブレーカーは、25V で最大 480kA の遮断容量を備えた QDP フレームと、迅速な設置と修理を保証するボルトオン取り付け機能を備えています。 これらには、4 AWG から 300kmcil までの範囲のサイズのアルミニウムおよび銅線に対応できる負荷側ラグが装備されています。 QDP シリーズ サーキット ブレーカは、2 極および 3 極のバリエーションで入手可能です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QDP32070TM | ¥206,457 | |||
B | QDP32100TM | ¥206,457 | |||
C | QDP22100TM | ¥148,090 | |||
C | QDP22110TM | ¥148,090 | |||
D | QDP22125TM | ¥148,090 | |||
E | QDP32125TM | ¥206,457 | |||
F | QDP32150TM | ¥206,457 | |||
G | QDP22175TM | ¥148,090 | |||
H | QDP22200TM | ¥188,248 | |||
F | QDP32200TM | ¥220,567 | |||
G | QDP22225TM | ¥148,090 |
ECBシリーズボルトオンミニチュアサーキットブレーカ
Square D ECBシリーズサーキットブレーカは、高輝度放電照明および蛍光システムに給電する回路での使用に最適であり、障害電流からの保護を保証します。 これらのUL認定サーキットブレーカは、狭いスペースへの設置を容易にするボルトオン取り付け設計を特徴としています。 これらは最大30Aの定格電流を提供し、14VACで480kAの遮断容量を提供します。 これらの単極/双極サーキットブレーカの幅広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Square D ECBシリーズサーキットブレーカは、高輝度放電照明および蛍光システムに給電する回路での使用に最適であり、障害電流からの保護を保証します。 これらのUL認定サーキットブレーカは、狭いスペースへの設置を容易にするボルトオン取り付け設計を特徴としています。 これらは最大30Aの定格電流を提供し、14VACで480kAの遮断容量を提供します。 これらの単極/双極サーキットブレーカの幅広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ECB34015G3 | ¥162,585 | 見積依頼 | |||
B | ECB24015G3 | ¥139,091 | 見積依頼 | |||
C | ECB14015G3 | ¥26,155 | ||||
D | ECB14020G3EL | - | 見積依頼 | |||
D | ECB142020G3EL | ¥49,445 | 見積依頼 | |||
A | ECB34020G3 | ¥162,585 | 見積依頼 | |||
C | ECB14020G3 | ¥44,651 | ||||
B | ECB24020G3 | ¥139,091 | ||||
B | ECB24030G3 | ¥139,091 | 見積依頼 | |||
C | ECB14030G3 | ¥44,651 |
EDBシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
Square D EDB シリーズ照明分電盤サーキット ブレーカは、電力供給を分岐回路に分配し、短絡や過負荷状態から保護するように設計されています。 これらのユニットは、振動負荷に対応するためのボルトオン機構 (NF パネルボード) と、ストレート配線設備とピグテール ワイヤの排除を可能にするラグタイプの端子構成を備えています。 さらに、システム内の遮断された回路のステータスを表示する Visi-trip インジケータも装備されており、70 A および 125 A のフレーム サイズで利用可能です。 これらのブレーカーは、漏電機器保護 (EPD)、シャントトリップ (SA)、および標準タイプのバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Square D EDB シリーズ照明分電盤サーキット ブレーカは、電力供給を分岐回路に分配し、短絡や過負荷状態から保護するように設計されています。 これらのユニットは、振動負荷に対応するためのボルトオン機構 (NF パネルボード) と、ストレート配線設備とピグテール ワイヤの排除を可能にするラグタイプの端子構成を備えています。 さらに、システム内の遮断された回路のステータスを表示する Visi-trip インジケータも装備されており、70 A および 125 A のフレーム サイズで利用可能です。 これらのブレーカーは、漏電機器保護 (EPD)、シャントトリップ (SA)、および標準タイプのバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 最小ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 幅(Width) | 遮断器のタイプ | DC電圧定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EDB34110SA | ¥433,101 | 見積依頼 | ||||||||
B | EDB14020SA | - | 見積依頼 | ||||||||
A | EDB36040 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | EDB36050 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | EDB36030 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | EDB36060 | - | 見積依頼 | ||||||||
C | EDB24060SA | - | 見積依頼 | ||||||||
D | EDB16020 | ¥24,137 | 見積依頼 | ||||||||
A | EDB34035SA | - | 見積依頼 | ||||||||
E | EDB34025SA | ¥411,954 | |||||||||
F | EDB24020SA | ¥350,880 | |||||||||
F | EDB24050SA | ¥341,387 | |||||||||
G | EDB14050EPD | ¥288,135 | |||||||||
F | EDB24040SA | ¥337,439 | |||||||||
H | EDB24090 | ¥252,798 | |||||||||
H | EDB24045 | ¥156,916 | |||||||||
I | EDB24025 | ¥156,916 | |||||||||
H | EDB24035 | ¥156,916 | |||||||||
J | EDB14040SA | ¥255,862 | |||||||||
G | EDB14040EPD | ¥316,752 | |||||||||
G | EDB14020EPD | ¥295,545 | |||||||||
G | EDB14015EPD | ¥289,945 | |||||||||
K | EDB14070SA | ¥315,962 | |||||||||
F | EDB24070SA | ¥424,288 | |||||||||
F | EDB24015SA | ¥363,275 |
PXFシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
Square D PXFシリーズサーキットブレーカは、過負荷および短絡状態によって引き起こされる損傷から電気回路を保護するように特別に設計されています。 これらのULリストに記載されたデバイスは、長時間および瞬時の電流制限機能の両方を提供するための、独自のMicroLogic互換性のないトリップを備えています。 これらはボルトオン取り付け設計と統合されているため、コンパクトなスペースに簡単に設置でき、2500VACで最大100kAの遮断容量で最大480Aの定格電流を提供します。
Square D PXFシリーズサーキットブレーカは、過負荷および短絡状態によって引き起こされる損傷から電気回路を保護するように特別に設計されています。 これらのULリストに記載されたデバイスは、長時間および瞬時の電流制限機能の両方を提供するための、独自のMicroLogic互換性のないトリップを備えています。 これらはボルトオン取り付け設計と統合されているため、コンパクトなスペースに簡単に設置でき、2500VACで最大100kAの遮断容量で最大480Aの定格電流を提供します。
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PXF361200G | - | 見積依頼 | ||
A | PXF361200 | - | 見積依頼 | ||
B | PXF361600 | - | 見積依頼 | ||
A | PXF361600G | - | 見積依頼 | ||
A | PXF362000 | - | 見積依頼 | ||
A | PXF362000G | ¥5,030,837 | 見積依頼 | ||
A | PXF362500 | ¥6,699,681 | 見積依頼 | ||
A | PXF362500G | ¥8,384,798 | 見積依頼 |
PEFシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
Square D PEFシリーズサーキットブレーカは、過負荷および短絡状態によって引き起こされる損傷から産業用および商用の回路保護を提供するように特別に設計されています。 これらのULリストに記載されたデバイスは、長時間、短時間、瞬時の電流制限アクションを提供するための、独自のMicroLogic互換性のないトリップを備えています。 これらはボルトオン取り付け設計と統合されているため、狭いスペースへの設置が容易であり、2500VACで最大100kAの遮断容量で最大480Aの定格電流を提供します。
Square D PEFシリーズサーキットブレーカは、過負荷および短絡状態によって引き起こされる損傷から産業用および商用の回路保護を提供するように特別に設計されています。 これらのULリストに記載されたデバイスは、長時間、短時間、瞬時の電流制限アクションを提供するための、独自のMicroLogic互換性のないトリップを備えています。 これらはボルトオン取り付け設計と統合されているため、狭いスペースへの設置が容易であり、2500VACで最大100kAの遮断容量で最大480Aの定格電流を提供します。
形式 | モデル | アンプ | |
---|---|---|---|
A | PEF361200LI | 見積依頼 | |
A | PEF361200LS | 見積依頼 | |
A | PEF361200LSG | 見積依頼 | |
A | PEF361600LI | 見積依頼 | |
A | PEF361600LSG | 見積依頼 | |
A | PEF361600LIG | 見積依頼 | |
A | PEF361600LS | 見積依頼 | |
A | PEF362000LS | 見積依頼 | |
A | PEF362000LI | 見積依頼 | |
A | PEF362000LSG | 見積依頼 | |
A | PEF362000LIG | 見積依頼 | |
A | PEF362500LI | 見積依頼 | |
A | PEF362500LS | 見積依頼 | |
A | PEF36250LSG | 見積依頼 |
モールドケースサーキットブレーカ、MAシリーズ
スクエア D MA シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカは、産業用および商業用分電盤の短絡および過電流保護用に設計されています。 コンパクトな M フレーム設計を採用しており、分電盤スペースを最小限に抑えながら優れたパフォーマンスを提供します。 これらの 3 極三相サーキット ブレーカーは、交換不可能な熱磁気トリップを備えており、長時間および瞬時の電流制限保護と、分電盤との安全な接続のための I ライン スタイルのプラグイン取り付けの両方を提供します。 MA シリーズ ブレーカーは、3A ~ 300A の範囲の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
スクエア D MA シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカは、産業用および商業用分電盤の短絡および過電流保護用に設計されています。 コンパクトな M フレーム設計を採用しており、分電盤スペースを最小限に抑えながら優れたパフォーマンスを提供します。 これらの 3 極三相サーキット ブレーカーは、交換不可能な熱磁気トリップを備えており、長時間および瞬時の電流制限保護と、分電盤との安全な接続のための I ライン スタイルのプラグイン取り付けの両方を提供します。 MA シリーズ ブレーカーは、3A ~ 300A の範囲の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
モールドケースサーキットブレーカ:LCLシリーズ、ボルトオン、3P
スクエアDサーキットブレーカは、配電アプリケーションの下流コンポーネントを保護するために通過電流を制限するのに適しています。 これらのLCLシリーズ回路ブレーカーは、交換不可能な熱磁気トリップを備えており、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、激しい電力サージに一度に反応するための長時間および瞬時の電流制限機能を提供します。 さらに、フィードスルー取り付け構成と統合されており、あらゆる種類のパネルボードや配電盤と簡単に調整できるため、迅速な設置と修理サービスが可能です。 3〜300Aの範囲の定格電流で利用可能なこれらの600極サーキットブレーカの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
スクエアDサーキットブレーカは、配電アプリケーションの下流コンポーネントを保護するために通過電流を制限するのに適しています。 これらのLCLシリーズ回路ブレーカーは、交換不可能な熱磁気トリップを備えており、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、激しい電力サージに一度に反応するための長時間および瞬時の電流制限機能を提供します。 さらに、フィードスルー取り付け構成と統合されており、あらゆる種類のパネルボードや配電盤と簡単に調整できるため、迅速な設置と修理サービスが可能です。 3〜300Aの範囲の定格電流で利用可能なこれらの600極サーキットブレーカの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Q2Mシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
Square D Q2Mシリーズサーキットブレーカは、過負荷および短絡状態によって引き起こされる損傷から電気回路を保護するように特別に設計されています。 これらのUL認定デバイスは、長時間および瞬時の電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 これらはボルトオン取り付け設計と統合されているため、コンパクトなスペースに簡単に設置でき、225VACで最大22kAの遮断容量で最大480Aの定格電流を提供します。 上の2極および3極構成で利用可能なこれらのサーキットブレーカの広範なアレイから選択してください Raptor Supplies.
Square D Q2Mシリーズサーキットブレーカは、過負荷および短絡状態によって引き起こされる損傷から電気回路を保護するように特別に設計されています。 これらのUL認定デバイスは、長時間および瞬時の電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 これらはボルトオン取り付け設計と統合されているため、コンパクトなスペースに簡単に設置でき、225VACで最大22kAの遮断容量で最大480Aの定格電流を提供します。 上の2極および3極構成で利用可能なこれらのサーキットブレーカの広範なアレイから選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Q2M3225 | - | 見積依頼 | ||||
B | Q2M3125MT | - | 見積依頼 | ||||
B | Q2M3150MT | ¥204,394 | 見積依頼 | ||||
C | Q2M2150VH | ¥195,883 | 見積依頼 | ||||
C | Q2M2110MB | ¥94,359 | 見積依頼 | ||||
C | Q2M2175MB | - | 見積依頼 | ||||
B | Q2M3225MTH | ¥237,680 | 見積依頼 | ||||
D | Q2M2175MT | - | 見積依頼 | ||||
E | Q2M2125MT | ¥100,146 | 見積依頼 | ||||
E | Q2M2125MB | ¥92,108 | 見積依頼 | ||||
F | Q2M3225MB | - | 見積依頼 | ||||
G | Q2M3200MB | - | 見積依頼 | ||||
E | Q2M3175MT | - | 見積依頼 | ||||
H | Q2M3175 | - | 見積依頼 | ||||
I | Q2M3150 | - | 見積依頼 | ||||
H | Q2M3125 | - | 見積依頼 | ||||
E | Q2M3100MB | ¥195,883 | 見積依頼 | ||||
E | Q2M2225MT | ¥195,883 | |||||
E | Q2M2225 | - | 見積依頼 | ||||
E | Q2M2150MT | - | 見積依頼 | ||||
E | Q2M2150MB | - | 見積依頼 | ||||
E | Q2M2100MB | - | 見積依頼 | ||||
E | Q2M2150 | - | 見積依頼 | ||||
G | Q2M3200 | - | 見積依頼 | ||||
E | Q2M2200MB | - | 見積依頼 |
モールドケースサーキットブレーカ、QGPシリーズ
スクエア D QGP シリーズ モールドケースサーキットブレーカは、電気回路および機器を過電流から保護するように設計されています。 これらの QGP シリーズ MCCB には、短絡を防止するための熱磁気トリップが備わっています。 ボルトオン接続なので、取り付けとメンテナンスが簡単です。 これらの MCCB は 65V で 240kAIC の割り込み定格を備え、塵や破片からの保護を強化する QGP タイプのフレームが付属しています。
スクエア D QGP シリーズ モールドケースサーキットブレーカは、電気回路および機器を過電流から保護するように設計されています。 これらの QGP シリーズ MCCB には、短絡を防止するための熱磁気トリップが備わっています。 ボルトオン接続なので、取り付けとメンテナンスが簡単です。 これらの MCCB は 65V で 240kAIC の割り込み定格を備え、塵や破片からの保護を強化する QGP タイプのフレームが付属しています。
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QGP32070TM | ¥328,052 | |||
A | QGP32100TM | ¥328,063 | |||
B | QGP22125TM | ¥206,457 | |||
C | QGP22150TM | ¥206,457 | |||
A | QGP32150TM | ¥328,063 | |||
D | QGP22200TM | ¥206,457 | |||
E | QGP32200TM | ¥328,052 | |||
F | QGP32225TM | ¥328,052 |
ボルトオンサーキットブレーカ:EDBシリーズ
Square D EDBシリーズ照明パネルボードサーキットブレーカは、電力供給を分岐回路に分配し、それによって短絡または過負荷状態から保護します。 これらのユニットは、振動荷重を処理するボルトオンメカニズムとラグタイプの端子構成を備えており、まっすぐな配線と簡単な設置が可能です。 これらには、システム内の中断された回路のステータスを表示するVisi-Tripインジケーターが付属しています。 これらのブレーカーは、1、2、および3極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
Square D EDBシリーズ照明パネルボードサーキットブレーカは、電力供給を分岐回路に分配し、それによって短絡または過負荷状態から保護します。 これらのユニットは、振動荷重を処理するボルトオンメカニズムとラグタイプの端子構成を備えており、まっすぐな配線と簡単な設置が可能です。 これらには、システム内の中断された回路のステータスを表示するVisi-Tripインジケーターが付属しています。 これらのブレーカーは、1、2、および3極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 最小ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | アンプ | Number of Poles | 幅(Width) | 遮断器のタイプ | DC電圧定格 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EDB34125SA | - | 見積依頼 | ||||||||
B | EDB34020SA | ¥385,798 | |||||||||
C | EDB14035 | ¥41,148 | |||||||||
B | EDB34030SA | ¥385,798 | |||||||||
B | EDB34015SA | ¥388,033 | |||||||||
D | EDB24125 | ¥526,084 | |||||||||
E | EDB14025 | ¥42,510 | |||||||||
A | EDB34100SA | ¥464,877 | |||||||||
A | EDB34090SA | ¥493,860 | |||||||||
A | EDB34080SA | ¥464,877 | |||||||||
A | EDB34040SA | ¥385,798 | |||||||||
A | EDB34060SA | ¥385,798 | |||||||||
C | EDB14045 | ¥41,114 | |||||||||
A | EDB34070SA | ¥493,860 | |||||||||
C | EDB14050 | ¥41,658 | |||||||||
F | EDB14030EPD | ¥295,545 | |||||||||
A | EDB34050SA | ¥385,798 | |||||||||
G | EDB34060 | ¥196,082 | |||||||||
H | EDB34050 | ¥185,170 | |||||||||
H | EDB34040 | ¥176,810 | |||||||||
H | EDB34035 | ¥184,095 | |||||||||
I | EDB34025 | ¥171,908 | |||||||||
H | EDB34125 | ¥696,579 | |||||||||
C | EDB14060 | ¥43,245 | |||||||||
J | EDB34015 | ¥178,939 |
QOMシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
Square D QOMシリーズサーキットブレーカは、過負荷や短絡による損傷から産業用および商用の回路保護を提供するように特別に設計されています。 これらのボルトオンサーキットブレーカは、パネルのスペースと設置面積を最小限に抑えるコンパクトなデザインが特徴で、特許取得済みの赤いVisi-Tripインジケータにより、トリップしたサーキットブレーカを簡単に検出できます。 これらは、100 VACで定格150〜240 Aの10極構成であり、端子接続が少ないため、すばやく簡単に設置できます。 これらのボルトオンQOMシリーズサーキットブレーカの幅広い範囲から選択してください。22およびXNUMXkAIC遮断定格で利用可能です。 Raptor Supplies.
Square D QOMシリーズサーキットブレーカは、過負荷や短絡による損傷から産業用および商用の回路保護を提供するように特別に設計されています。 これらのボルトオンサーキットブレーカは、パネルのスペースと設置面積を最小限に抑えるコンパクトなデザインが特徴で、特許取得済みの赤いVisi-Tripインジケータにより、トリップしたサーキットブレーカを簡単に検出できます。 これらは、100 VACで定格150〜240 Aの10極構成であり、端子接続が少ないため、すばやく簡単に設置できます。 これらのボルトオンQOMシリーズサーキットブレーカの幅広い範囲から選択してください。22およびXNUMXkAIC遮断定格で利用可能です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 幅(Width) | AIC評価 | アンプ | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOM2200MVH | ¥109,511 | 見積依頼 | ||||||||
B | QOM2200VH-1021 | - | 見積依頼 | ||||||||
C | QOM2175MM | ¥62,183 | |||||||||
A | QOM2100MM | ¥62,183 | 見積依頼 | ||||||||
D | QOM2150MM | ¥62,183 | |||||||||
B | QOM2150MVH | ¥119,315 | 見積依頼 | ||||||||
E | QOM90VH | ¥29,872 | 見積依頼 | ||||||||
F | QOM2175VH | ¥48,345 | |||||||||
A | QOM2100MVH | ¥119,315 | 見積依頼 | ||||||||
E | QOM80VH | ¥29,872 | 見積依頼 | ||||||||
A | QOM2125MVH | ¥119,315 | 見積依頼 | ||||||||
G | QOM60VH | ¥21,621 | |||||||||
H | QOM2200MM | ¥62,183 | |||||||||
I | QOM2225VH | ¥48,345 | |||||||||
J | QOM2125MM | ¥62,183 | |||||||||
K | QOM2225MM | - | 見積依頼 | ||||||||
L | QOM100VH | ¥37,895 | |||||||||
M | QOM125VH | ¥54,238 | |||||||||
N | QOM70VH | ¥26,605 | |||||||||
O | QOM2100VH | ¥85,637 | |||||||||
P | QOM2200VH | ¥53,229 | |||||||||
Q | QOM2150VH | ¥56,265 | |||||||||
R | QOM2125VH | ¥85,359 |
ミニチュアサーキットブレーカ、QOBシリーズ
Square D QOBシリーズミニチュアサーキットブレーカ(MCB)は、敏感な電気機器を過負荷や短絡から保護します。 これらは、突入電流の大きいランプを必要とする広域照明アプリケーションに最適です。 これらのボルトオンサーキットブレーカは、ブレーカの状態を視覚的に示すためのトリップハンドルメカニズムと、トリップ時にすべてのポールを同時に開くクイックメイク、クイックブレークアクションを備えています。 ブレーカーには、しっかりと接続するためのネジクランプまたはラグ端子と、垂直方向と水平方向の両方に取り付けるためのボルトオン取り付けが装備されています。 これらは、AFCI、GFCI、HIC、PowerLink、シャントトリップ、高輝度放電、および標準ブレーカーオプションで提供され、10〜150Aの範囲の定格電流で利用できます。 Raptor Supplies.
Square D QOBシリーズミニチュアサーキットブレーカ(MCB)は、敏感な電気機器を過負荷や短絡から保護します。 これらは、突入電流の大きいランプを必要とする広域照明アプリケーションに最適です。 これらのボルトオンサーキットブレーカは、ブレーカの状態を視覚的に示すためのトリップハンドルメカニズムと、トリップ時にすべてのポールを同時に開くクイックメイク、クイックブレークアクションを備えています。 ブレーカーには、しっかりと接続するためのネジクランプまたはラグ端子と、垂直方向と水平方向の両方に取り付けるためのボルトオン取り付けが装備されています。 これらは、AFCI、GFCI、HIC、PowerLink、シャントトリップ、高輝度放電、および標準ブレーカーオプションで提供され、10〜150Aの範囲の定格電流で利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アイテム価格 | AC電圧定格 | アンプ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOB120HID | ¥16,039 | |||||||||
B | QOB340VH | ¥130,262 | |||||||||
C | QOB300 | ¥92,363 | |||||||||
D | QOB3110VH | ¥565,815 | |||||||||
E | QOB3151021 | ¥129,557 | |||||||||
F | QOB320HID | ¥96,806 | |||||||||
E | QOB3201021 | ¥135,283 | |||||||||
F | QOB325VH | ¥133,622 | |||||||||
F | QOB330VH | ¥133,122 | |||||||||
G | QOB3301021 | ¥129,557 | |||||||||
H | QOB340SWN | ¥57,632 | |||||||||
I | QOB3401021 | ¥134,603 | |||||||||
J | QOB280 | ¥69,451 | |||||||||
H | QOB350SWN | ¥57,632 | |||||||||
B | QOB350VH | ¥131,095 | |||||||||
D | QOB380VH | ¥183,708 | |||||||||
D | QOB390 | ¥119,788 | |||||||||
D | QOB390VH | ¥194,488 | |||||||||
K | QOB160VH | ¥13,722 | 見積依頼 | ||||||||
L | QOB130AS | ¥16,703 | 見積依頼 | ||||||||
M | QOB115DF | ¥49,331 | 見積依頼 | ||||||||
N | QOB340VH-1021 | - | 見積依頼 | ||||||||
J | QOB290 | ¥71,465 | |||||||||
O | QOB270VH | ¥86,098 | |||||||||
P | QOB330HID | - | 見積依頼 |
QBPシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
Square D QBP シリーズサーキットブレーカは、過電流や短絡から電気回路や機械を保護するのに適しています。 これらのデバイスは、故障電流に対して長時間および瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップ機構を備えています。 これらはさらにボルトオン取り付け機能と統合されており、逆送り用途での取り付けのダウンタイムを短縮します。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーには、300 kcmil から 4 AWG までの範囲のサイズのワイヤ (銅 / アルミニウム) に対応する負荷側ラグ端子が装備されています。 70A ~ 225A の範囲のアンペア数で利用できるこれらの二極/三極サーキット ブレーカーの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
Square D QBP シリーズサーキットブレーカは、過電流や短絡から電気回路や機械を保護するのに適しています。 これらのデバイスは、故障電流に対して長時間および瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップ機構を備えています。 これらはさらにボルトオン取り付け機能と統合されており、逆送り用途での取り付けのダウンタイムを短縮します。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーには、300 kcmil から 4 AWG までの範囲のサイズのワイヤ (銅 / アルミニウム) に対応する負荷側ラグ端子が装備されています。 70A ~ 225A の範囲のアンペア数で利用できるこれらの二極/三極サーキット ブレーカーの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QBP22070TM | ¥92,693 | |||
B | QBP32100TM | ¥169,408 | |||
C | QBP22100TM | ¥92,693 | |||
D | QBP32125TM | ¥169,408 | |||
E | QBP22150TM | ¥92,693 | |||
F | QBP32150TM | ¥169,408 | |||
F | QBP32175TM | ¥169,408 | |||
A | QBP22175TM | ¥92,693 | |||
G | QBP22200TM | ¥92,693 | |||
H | QBP32200TM | ¥169,408 | |||
I | QBP22225TM | ¥92,693 | |||
B | QBP32225TM | ¥169,408 |
QHBシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
EHBシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EHB34015 | ¥215,750 | ||||
B | EHB14015 | ¥44,651 | ||||
C | EHB24015 | ¥147,467 | 見積依頼 | |||
D | EHB34020AS | ¥297,622 | 見積依頼 | |||
E | EHB24020PL | ¥162,585 | 見積依頼 | |||
D | EHB34020PL | ¥297,622 | 見積依頼 | |||
F | EHB14020PL | ¥81,201 | 見積依頼 | |||
G | EHB14020AS | ¥23,616 | 見積依頼 | |||
B | EHB14020 | ¥51,779 | ||||
C | EHB24020 | ¥147,467 | ||||
A | EHB34020 | ¥290,539 | 見積依頼 | |||
A | EHB34025 | - | 見積依頼 | |||
H | EHB14025 | ¥127,486 | 見積依頼 | |||
E | EHB24030PL | - | 見積依頼 | |||
F | EHB14030AS | ¥98,903 | 見積依頼 | |||
D | EHB34030-1212 | - | 見積依頼 | |||
B | EHB14030 | ¥147,467 | 見積依頼 | |||
A | EHB34030 | ¥297,622 | ||||
C | EHB24030 | ¥162,585 | 見積依頼 | |||
D | EHB34040-1042 | - | 見積依頼 | |||
E | EHB24040PL | ¥196,483 | 見積依頼 | |||
C | EHB24040 | ¥196,483 | ||||
A | EHB34050 | ¥489,665 | ||||
B | EHB14050 | - | 見積依頼 | |||
C | EHB24050 | ¥196,483 |
EJBシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EJB14015 | ¥31,810 | ||||
B | EJB34015 | ¥133,459 | ||||
C | EJB24015 | ¥94,359 | ||||
D | EJB14020EPD | ¥317,954 | 見積依頼 | |||
B | EJB34020 | ¥133,459 | ||||
C | EJB24020 | ¥94,359 | ||||
A | EJB14020 | ¥31,810 | ||||
A | EJB14025 | - | 見積依頼 | |||
B | EJB34025 | ¥144,384 | ||||
C | EJB24025 | ¥98,076 | ||||
D | EJB14030EPD | ¥317,954 | 見積依頼 | |||
B | EJB34030 | ¥133,459 | ||||
A | EJB14030 | ¥31,810 | ||||
C | EJB24030 | ¥94,359 | ||||
E | EJB14035 | ¥34,383 | ||||
F | EJB34035 | ¥144,384 | ||||
F | EJB34040 | ¥133,459 | ||||
G | EJB24040 | ¥94,359 | ||||
D | EJB14040 | ¥34,383 | 見積依頼 | |||
H | EJB24045 | ¥98,076 | 見積依頼 | |||
F | EJB34045 | ¥144,384 | ||||
G | EJB24050 | ¥94,359 | ||||
F | EJB34050 | ¥133,459 | ||||
E | EJB14050 | ¥32,490 | ||||
I | EJB34060 | ¥133,459 | 見積依頼 |
ボルトオンサーキットブレーカPaf2000 Amp 600vac 3p 42kaic @ 600v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PAF2036 | AG8TNG | - | 見積依頼 |
ボルトオンサーキットブレーカPhf2000 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PHF2036 | AG8TPV | - | 見積依頼 |
モールドケースサーキットブレーカ、100A、10Vで240kAIC、3相
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
Q13100-1021 | CE6HKQ | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ポンプ制御
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ろ過
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- ピン
- 特殊ペンチ
- ガスヒーターアクセサリー
- 専門レベル
- フロートボール
- ホッパー足回り
- CABLE PREP トルクレンチ
- AIR HANDLER ミニプリーツフィルター
- CENTURY 直径 5-5/8 インチ (標準効率) 屋内用ブロワー モーター
- ANVIL 溝付きスエージニップル
- CALBRITE ステンレス製電線管ハンガー
- INGERSOLL-RAND スプリングキット
- CHICAGO PNEUMATIC ブレードセット
- KM SYSTEMS ツールホルダー
- WIDIA ボーリングバー
- ROTRON 回生ブロワ、フレームサイズ 16.69、1 段、3 相