SQUARE Dモールドケースサーキットブレーカ、MAシリーズ
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MA36300 | 300A | 600V | ¥1,182,155 | 見積依頼
|
A | MA36350 | 350A | 600V | ¥1,192,491 | 見積依頼
|
A | MA36400 | 400A | 600V | ¥1,192,491 | 見積依頼
|
A | MA36450 | 450A | 600V | ¥1,192,491 | |
B | MA36500 | 500A | 600V | ¥1,192,491 | |
B | MA36600 | 600A | 600V | ¥1,295,907 | 見積依頼
|
A | MA36700 | 700A | 600V | ¥1,295,907 | |
C | MA36800 | 800 | 600 | ¥1,295,907 | 見積依頼
|
モールドケースサーキットブレーカ、MAシリーズ
スクエア D MA シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカは、産業用および商業用分電盤の短絡および過電流保護用に設計されています。 コンパクトな M フレーム設計を採用しており、分電盤スペースを最小限に抑えながら優れたパフォーマンスを提供します。 これらの 3 極三相サーキット ブレーカーは、交換不可能な熱磁気トリップを備えており、長時間および瞬時の電流制限保護と、分電盤との安全な接続のための I ライン スタイルのプラグイン取り付けの両方を提供します。 MA シリーズ ブレーカーは、3A ~ 300A の範囲の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプリングリターンホースリール
- 機械的インターロック装置
- スタッドとキー溝パンチ
- モバイルサービスベンチおよびキャビネットアクセサリ
- ブンゼンバーナー
- 排気ファン
- キャスターとホイール
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- ドアロックとデッドボルト
- タイヤとホイール
- NORTH BY HONEYWELL フロントつばハードハット
- CHICAGO FAUCETS スイングスパウト修理キット
- BRADY ブランクタグ、5-1 / 4 "H、5/8" W
- ACCUFORM SIGNS 注意ラベル
- WOODHEAD 130146シリーズプラグ
- HOFFMAN XNUMX ポスト オープン フレーム ラック
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF スイングジョイント ソルベントセメンテッドライザー ニップル式 ソケットインレット×ミプトアウトレット
- WRIGHT TOOL 2-1/2 インチ ドライブ スパナ ソケット
- WEG SCPシリーズ スタートコンデンサ