SQUARE DECBシリーズボルトオンミニチュアサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ECB34015G3 | 15 | 3 | 480 | ¥162,585 | 見積依頼
|
B | ECB24015G3 | 15A | 2 | 480V | ¥139,091 | 見積依頼
|
C | ECB14015G3 | 15A | 1 | 277V | ¥26,155 | |
D | ECB14020G3EL | 20 | 1 | 277 | - | 見積依頼
|
D | ECB142020G3EL | 20 | 1 | 480 | ¥49,445 | 見積依頼
|
A | ECB34020G3 | 20 | 3 | 480 | ¥162,585 | 見積依頼
|
C | ECB14020G3 | 20A | 1 | 277V | ¥44,651 | |
B | ECB24020G3 | 20A | 2 | 480V | ¥139,091 | |
B | ECB24030G3 | 30A | 2 | 480V | ¥139,091 | 見積依頼
|
C | ECB14030G3 | 30A | 1 | 277V | ¥44,651 |
ECBシリーズボルトオンミニチュアサーキットブレーカ
Square D ECBシリーズサーキットブレーカは、高輝度放電照明および蛍光システムに給電する回路での使用に最適であり、障害電流からの保護を保証します。 これらのUL認定サーキットブレーカは、狭いスペースへの設置を容易にするボルトオン取り付け設計を特徴としています。 これらは最大30Aの定格電流を提供し、14VACで480kAの遮断容量を提供します。 これらの単極/双極サーキットブレーカの幅広い範囲から選択してください Raptor Supplies.