入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 14kAIC @ 480V |
アンプ | 20A |
フレーム型 | ECB |
Number of Poles | 1 |
UPC | 078590100097 |
電圧 | 277V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 25.4 |
プロダクト | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ECB14015G3 | 15A | 1 | 277V | ¥26,155 | ||
ECB14030G3 | 30A | 1 | 277V | ¥44,651 | ||
ECB24015G3 | 15A | 2 | 480V | ¥139,091 | 見積依頼
| |
ECB24020G3 | 20A | 2 | 480V | ¥139,091 | ||
ECB24030G3 | 30A | 2 | 480V | ¥139,091 | 見積依頼
| |
ECB34015G3 | 15 | 3 | 480 | ¥162,585 | 見積依頼
| |
ECB14020G3EL | 20 | 1 | 277 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。