CENTURY 直径 5-5/8 インチ (標準効率) 屋内用ブロワー モーター
形式 | モデル | 電圧 | コンデンサが必要です | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | リングトゥリングセンター | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL1056 | 115 | 2MDV7 | 6.5 | 1/2 | 6" | 40度C | 5-9 / 16」 | #8-32 x 5/8 " | ¥36,275 | |
A | DL1026 | 115 | 2MDV4 | 3.5 | 1/4 | 5.125 " | 40度C | 4-11 / 16」 | #8-32 x 5/8 " | ¥30,109 | |
A | DL1036 | 115 | 2MDV6 | 4.9 | 1/3 | 5.5 " | 40度C | 5-1 / 16」 | #8-32 x 5/8 " | ¥33,160 | |
A | DL1076 | 115 | 2MDV9 | 8.9 | 3/4 | 6.625 " | 50度C | 6.187 " | #8-32 x 1-5/8" | ¥44,982 | |
A | D1026 | 208-230 | 2MDV4 | 1.8 | 1/4 | 5.125 " | 40度C | 4-11 / 16」 | #8-32 x 5/8 " | ¥34,295 | |
A | D1036 | 208-230 | 2MDV4 | 2.6 | 1/3 | 5.375 " | 40度C | 4-15 / 16」 | #8-32 x 5/8 " | ¥34,682 | |
A | D1056 | 208-230 | 2MDV6 | 3.2 | 1/2 | 5.875 " | 40度C | 5.437 " | #8-32 x 5/8 " | ¥39,616 | |
A | D1076 | 208-230 | 2MDV7 | 5.0 | 3/4 | 6.625 " | 40度C | 6.187 " | #8-32 x 1-1/2" | ¥44,877 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 処理されたダスター
- ツールチェストとサイドキャビネット
- レースウェイフィッティングアクセサリー
- ワイヤーターミナルキット
- 圧力計パネルマウントキット
- ポンプ制御
- 浴槽/蛇口
- 配送ラベルとアクセサリー
- 室内空気質
- 構造フレーミングシステム
- BUSSMANN KRP-C 低ピーク時間遅延ヒューズ、クラス L
- HALLOWELL 収納キャビネット、換気ドア
- APPROVED VENDOR ローフォームビーカー
- AMERICAN TORCH TIP チップホルダー Bzl
- SPEARS VALVES Labwaste P304 CPVC 90 度ロング スイープ エルボー、H x H
- SPEARS VALVES 低抽出可能PVCスケジュール80パイプ、プレーンエンド
- VESTIL TAL シリーズ ソリッド プラットフォーム
- FIBERGRATE 横断橋
- VESTIL ボタンを押す
- BROWNING YSBシリーズ 非焼入れ鋼かさ歯車 8ピッチ