CENTURY DL1026モーターPsc1 / 4 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao
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
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5.625 " |
コンデンサが含まれています | いいえ |
コンデンサが必要です | 2MDV4 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 3.5 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 5.125 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | リング/スタッド/バンド |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 3 |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.25 " |
リングトゥリングセンター | 4-11 / 16」 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 4" |
スタッドパターン | 3-5/8 x 3-5/8" |
スタッドサイズ | #8-32 x 5/8 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 818200808728 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
モデル | 電圧 | コンデンサが必要です | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | リングトゥリングセンター | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1026 | 208-230 | 2MDV4 | 1.8 | 1/4 | 5.125 " | 40度C | 4-11 / 16」 | #8-32 x 5/8 " | ¥34,295 | |
DL1036 | 115 | 2MDV6 | 4.9 | 1/3 | 5.5 " | 40度C | 5-1 / 16」 | #8-32 x 5/8 " | ¥33,160 | |
D1036 | 208-230 | 2MDV4 | 2.6 | 1/3 | 5.375 " | 40度C | 4-15 / 16」 | #8-32 x 5/8 " | ¥34,682 | |
DL1056 | 115 | 2MDV7 | 6.5 | 1/2 | 6" | 40度C | 5-9 / 16」 | #8-32 x 5/8 " | ¥36,275 | |
D1056 | 208-230 | 2MDV6 | 3.2 | 1/2 | 5.875 " | 40度C | 5.437 " | #8-32 x 5/8 " | ¥39,616 | |
DL1076 | 115 | 2MDV9 | 8.9 | 3/4 | 6.625 " | 50度C | 6.187 " | #8-32 x 1-5/8" | ¥44,982 | |
D1076 | 208-230 | 2MDV7 | 5.0 | 3/4 | 6.625 " | 40度C | 6.187 " | #8-32 x 1-1/2" | ¥44,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。