定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE DEDB14030EPDサーキットブレーカーボルトオンEdb1pole 30a | AF9HJJ 2JWD5

SQUARE D EDB14030EPD サーキットブレーカー ボルトオン EDB 1 極 30a

在庫あり
アイテム:AF9HJJ モデル:EDB14030EPD相互参照:2JWD5

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥147,285 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボルトオンサーキットブレーカ
AC電圧定格277 VAC
アンプ30
遮断器のタイプ地絡機器の保護
DC電圧定格未評価
深さ4.05 "
サイズ70A / EDB
GTIN785901475576
長さ5.66 "
最大AIRレーティング18kA
最大ワイヤーサイズ6 AWG
最小ワイヤーサイズ14 AWG
Number of Poles1
端子接続7月
幅(Width)0.98 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.96
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)14.22
船幅(cm)18.29
HSコード8536200020

製品バリエーション

プロダクトモデル最小ワイヤーサイズAC電圧定格アンプNumber of Poles幅(Width)遮断器のタイプDC電圧定格サイズ価格
SQUARE DEDB14025サーキットブレーカーボルトオンEdb1pole 25a | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514 AWG277 VAC2510.98 "スタンダード未評価70A / EDB¥19,865
SQUARE DEDB14050サーキットブレーカーボルトオンEdb1pole 50a | AF9HJN 2JWE4 EDB1405014 AWG277 VAC5010.98 "スタンダード未評価70A / EDB¥17,677
SQUARE DEDB24125サーキットブレーカーボルトオンEdb2pole 125a | AF9HKW 2JWK4 EDB2412514 AWG277 / 480 VAC12521.96 "スタンダード未評価125A / EDB¥242,417
SQUARE DEDB14035サーキットブレーカーボルトオンEdb1pole 35a | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514 AWG277 VAC3510.98 "スタンダード未評価70A / EDB¥19,865
SQUARE DEDB14045サーキットブレーカーボルトオンEdb1pole 45a | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514 AWG277 VAC4510.98 "スタンダード未評価70A / EDB¥41,023
SQUARE DEDB34015SAサーキットブレーカーボルトオンEdb3pole 15a | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14 AWG277 / 480 VAC1533.92 "シャントトリップ未評価125A / EDB¥378,426
SQUARE DEDB34020SAサーキットブレーカーボルトオンEdb3pole 20a | AF9HLT 2JWP3 EDB34020SA14 AWG277 / 480 VAC2033.92 "シャントトリップ未評価125A / EDB¥376,261

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D EDB14030EPD サーキットブレーカー ボルトオン EDB 1 極 30a
¥147,285 /単価