SALSBURY INDUSTRIES 3712S-02ZFU 横型メールボックス USPS 3 ドア ブロンズ FL 44-1/2 インチ
アイテム:AG3HTY
モデル:3712S-02ZFU相互参照:33LA27
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | ブロンズ |
深さ | 17 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 44.5 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 70ポンド |
ドアの数 | 3 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | USPS |
幅(Width) | 16.38 " |
船の重量(kg) | 31.75 |
船高(cm) | 118.11 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 46.67 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 正味重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3705S-03AFU | アルミニウム | 20 " | 40ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3705S-03ARU | アルミニウム | 20 " | 40ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3705S-03GFU | ゴールド | 20 " | 40ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3705S-03GRU | ゴールド | 20 " | 40ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3705S-03SFU | 砂岩 | 20 " | 40ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3705S-03SRU | 砂岩 | 20 " | 40ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3705S-03ZFU | ブロンズ | 20 " | 40ポンド | 16.38 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。