DECADE PRODUCTS バルクコンテナ
形式 | モデル | 色 | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | 負荷容量 | 外の高さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M48SBL6 | 青 | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500ポンド | 28 " | 48 " | ¥73,348 | |
B | C40SBL3-H46 | 青 | 40.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 46 " | 40 " | ¥143,837 | |
C | M40SBL1 | 青 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥70,660 | |
D | M40SBL3 | 青 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥71,485 | |
E | M40PGY2 | グレー | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥53,420 | |
F | M40PGY3 | グレー | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥55,951 | |
G | 14K100AGG | グレー | 23 " | 44 " | 36 " | 1320ポンド | 28 " | 40 " | ¥96,630 | |
H | M40SGY1 | グレー | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥70,660 | |
I | M48SGY6 | グレー | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500ポンド | 28 " | 48 " | ¥73,348 | |
J | C40SGY3-H46 | グレー | 40.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 46 " | 40 " | ¥143,837 | |
K | C40SGY1-C1 | グレー | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 34.625 " | 40 " | ¥139,990 | |
L | M48PGY6 | グレー | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500ポンド | 28 " | 48 " | ¥51,057 | |
M | C40SGY3-DDL | グレー | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥83,074 | |
N | M40SGY3 | グレー | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥71,485 | |
O | M40SGN3 | グリーン | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥71,485 | |
O | M40SGN1 | グリーン | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥70,660 | |
P | M40SRD3 | レッド | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥71,485 | |
P | M40SRD1 | レッド | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥70,660 | |
Q | M40SWH3 | ホワイト | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥71,485 | |
R | M48WH6 | ホワイト | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500ポンド | 28 " | 48 " | ¥73,348 | |
S | M40SWH1 | ホワイト | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥70,660 | |
T | M48SYL6 | イエロー | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500ポンド | 28 " | 48 " | ¥73,348 | |
U | M40SYL1 | イエロー | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥70,660 | |
V | M40SYL3 | イエロー | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥71,485 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧力および/または真空トランスデューサー
- 銅管継手の書き込みと鋳造
- 製材クレヨン
- 階段ユニットアクセサリー
- スプリンクラーヘッド
- ブッシング
- 目の保護具とアクセサリー
- 自動車曳航
- 付属品
- 潤滑剤
- DAYTON ガス焚きダクト炉、炉型パワーベント
- MICRO 100 ツールビットセット
- DIXON 石油520-Hオスカップリング
- APOLLO VALVES 86B-600シリーズ3ピースフルポート突合せ溶接ボールバルブ
- SPEARS VALVES スケジュール80PVCグレーホットタップサドル、ステンレス鋼カッターとボルトを備えたEPDM
- MARATHON MOTORS 汎用モーター、三相、完全密閉型、C面フットレス
- KERN AND SOHN BICシリーズ フロアスケール
- DOTCO ローター
- MILLER - WELDCRAFT 金属切断ガイド
- BALDOR / DODGE SXV、パイロットフランジ、ボールベアリング