REELCRAFT ホースリール 5000シリーズ スプリング格納式
形式 | モデル | ホース材質 | ベアリング | 義務評価 | 直径外のホース | インレット | ラッチ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5450ELP | - | - | - | 0.475 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 150°F | ¥111,860 | 見積依頼
|
B | 5635ELP | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 150°F | ¥81,960 | |
C | A5800OMP | - | - | - | 0.82 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥98,610 | 見積依頼
|
B | A5825EMP | - | - | - | 0.82 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥164,240 | 見積依頼
|
B | A5825 エルプ | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 150°F | ¥129,213 | 見積依頼
|
D | A5825OMP | - | - | - | 0.82 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥138,397 | 見積依頼
|
E | B5450OLP | - | - | - | 0.475 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 150°F | ¥100,310 | 見積依頼
|
D | B5435OMP | - | - | - | 0.53 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥122,753 | 見積依頼
|
E | A5825OLP | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 150°F | ¥82,867 | 見積依頼
|
E | 5635OLP | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 150°F | ¥77,025 | 見積依頼
|
E | 5450OLP | - | - | - | 0.475 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 150°F | ¥81,136 | 見積依頼
|
F | 5600ELP | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥98,270 | 見積依頼
|
C | A5800OLP | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥71,616 | 見積依頼
|
F | 5600EMP | - | - | - | 0.69 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥116,633 | 見積依頼
|
C | 5600OLP | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥87,494 | 見積依頼
|
G | 5600OLS-S | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥223,503 | 見積依頼
|
G | 5600OMS | - | - | - | 0.71 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥237,687 | 見積依頼
|
B | 5630EMP | - | - | - | 0.69 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥150,297 | 見積依頼
|
D | 5630OMP | - | - | - | 0.69 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥121,380 | 見積依頼
|
A | 5430EHP | - | - | - | 0.58 " | 1/4 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥168,660 | 見積依頼
|
A | 5405OHP | - | - | - | 0.58 " | 1/4 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥125,133 | 見積依頼
|
A | 5430OHP | - | - | - | 0.58 " | 1/4 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥143,497 | 見積依頼
|
F | A5800EMP | - | - | - | 0.82 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥119,353 | 見積依頼
|
F | A5800 エルプ | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥115,953 | 見積依頼
|
A | 5400OHP | - | - | - | 0.58 " | 1/4 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥108,398 | 見積依頼
|
A | 5400EHP | - | - | - | 0.58 " | 1/4 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥132,957 | 見積依頼
|
H | 5400OLP1 | - | 永久潤滑 | 産業 | - | - | 防振、セルフロック | 500のプサイ | 150度F | ¥83,166 | |
C | 5600OHP | - | - | - | 0.73 " | 1/4 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥116,293 | 見積依頼
|
I | 5450 オルPSMR | - | - | - | 0.475 " | 1/2 "NPT(F) | - | - | 150°F | ¥114,933 | 見積依頼
|
G | 5600OLS | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥201,867 | 見積依頼
|
C | 5600OMP | - | - | - | 0.69 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥89,141 | 見積依頼
|
C | 5600OLB | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 150°F | ¥131,597 | 見積依頼
|
G | 5600OMS-S | - | - | - | 0.71 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥250,332 | 見積依頼
|
B | 5625EHP | - | - | - | 0.73 " | 1/4 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥173,080 | 見積依頼
|
D | 5625OHP | - | - | - | 0.73 " | 1/4 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥147,577 | 見積依頼
|
A | 5400OMP | - | - | - | 0.53 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥89,141 | 見積依頼
|
A | 5400OLP | - | - | - | 0.475 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥72,481 | 見積依頼
|
A | 5435OMP | - | - | - | 0.53 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥114,933 | 見積依頼
|
A | B5625 OHP | - | - | - | 0.73 " | 1/4 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥155,397 | 見積依頼
|
A | B5630OMP | - | - | - | 0.69 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥132,617 | 見積依頼
|
A | B5650OLP | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 150°F | ¥114,593 | 見積依頼
|
A | B5825OMP | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥145,877 | 見積依頼
|
A | B5635OLP | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 150°F | ¥95,890 | 見積依頼
|
A | B5825OLP | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 150°F | ¥102,353 | 見積依頼
|
A | 5400ELP | - | - | - | 0.475 " | 3/8 "NPT(F) | - | - | 210°F | ¥98,270 | 見積依頼
|
J | 5450ELP1 | PVC | 永久潤滑 | - | - | - | ローラーガイド付きカムラッチ | 300のプサイ | 150度F | ¥102,852 | |
K | A5835 OLBSW23 1 | PVC | 永久潤滑 | ミディアムデューティ | - | - | ローラーガイド付きカムラッチ | 150のプサイ | 86度F | ¥176,404 | |
L | A5825 OLPSMR1 | PVC | グリスレス | 産業 | - | - | 静かなラッチ | 300のプサイ | 150度F | ¥80,441 | |
M | A5835 OMP1 | SAE100R1T | 永久潤滑 | 産業 | - | - | 防振、セルフロック | 2,000のプサイ | 210度F | ¥153,758 | |
N | 5625OMP1 | SAE100R1T | 永久潤滑 | 産業 | - | - | 防振、セルフロック | 2,250のプサイ | 210度F | ¥73,658 | |
O | 5625OHP1 | SAE100R2T | 永久潤滑 | 産業 | - | - | ローラーガイド付きカムラッチ | 4,000のプサイ | 210度F | ¥94,235 | |
M | 5435OHP1 | SAE100R2T | 永久潤滑 | 産業 | - | - | 防振、セルフロック | 5,000のプサイ | 210度F | ¥84,208 | |
P | 5635 OLPSW5 1 | 合成ゴム | 永久潤滑 | - | - | - | ローラーガイド付きカムラッチ | 250のプサイ | 210度F | ¥128,354 | |
Q | 5635 ELPSW5 1 | 合成ゴム | 永久潤滑 | 一般、産業 | - | - | 防振、セルフロック | 250のプサイ | 210度F | ¥118,227 |
ホースリール、5000シリーズ、スプリングリトラクタブル
Reelcraft 5000 シリーズ ホース リールは、空気、水、化学ホースを保持、保管し、損傷から保護するために天井、壁、床、またはトラックに取り付けられ、化学産業、自動車および車両サービス センター、建設現場で使用されています。 耐食性、構造強度、耐久性を高めるために粉体塗装されたスチール構造を採用しています。 これらのリールは、引っ張られたホースを引き込むためのスプリングリターン機構を備えています。 密閉型ホースリールには、有害な可能性のある異物からホースを保護するための取り外し可能なスチール製エンクロージャが付属しています。 一部のモデルは、安定性と振動の軽減のためのデュアル台座ベースを備えており、海洋用途での使用に適したステンレス鋼構造を備えています。 内径 1/4、3/8、1/2 インチのホースを保持するホース リールを幅広いラインナップからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 保護ゴーグル
- 放射プロセスヒーター
- ガラスとセラミックのドリルビット
- カップと蓋のディスペンサー
- ユーティリティカート
- 泡
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- スプレー塗料とプライマー
- DAYTON パレットジャッキ
- AMPCO METAL モンキーレンチ
- NORDFAB クイックフィットパイプ
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 5-7/8 インチ
- NOTRAX Wayfarer 14 mm 屋外ルーズレイ スクレーパー マット
- MARTIN SPROCKET 08連標準ボアB形ミリローラチェーンスプロケット 2B-XNUMX チェーン番号
- NILFISK 真空バッグ
- LINN GEAR かさ歯車、直径ピッチ4
- HUMBOLDT ガラス管カッター
- DWYER INSTRUMENTS 静圧チップ