REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 ホースリール工業用 1/2 インチ、長さ 25 フィート
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | グリスレス |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | 産業 |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 1/2 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 25ft。 |
ホース材質 | PVC |
ホースアウトレット(In。) | 1/2 "(M)NPT |
住宅資材 | 鋼 |
ラッチ | 静かなラッチ |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
取り付け | 壁、柱 |
全体の高さ | 17.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16.5 " |
全幅 | 5 13 / 16 " |
リールインレット | 3/8 "(F)NPT |
シールタイプ | 良いです |
スイベル素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 12.27 |
船高(cm) | 43.43 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホース材質 | ベアリング | 義務評価 | 直径外のホース | インレット | ラッチ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5635 ELPSW5 1 | 合成ゴム | 永久潤滑 | 一般、産業 | - | - | 防振、セルフロック | 250のプサイ | 210度F | ¥118,227 | ||
5435OHP1 | SAE100R2T | 永久潤滑 | 産業 | - | - | 防振、セルフロック | 5,000のプサイ | 210度F | ¥84,208 | ||
A5835 OMP1 | SAE100R1T | 永久潤滑 | 産業 | - | - | 防振、セルフロック | 2,000のプサイ | 210度F | ¥153,758 | ||
5400OLP1 | - | 永久潤滑 | 産業 | - | - | 防振、セルフロック | 500のプサイ | 150度F | ¥83,166 | ||
5625OHP1 | SAE100R2T | 永久潤滑 | 産業 | - | - | ローラーガイド付きカムラッチ | 4,000のプサイ | 210度F | ¥94,235 | ||
5450ELP1 | PVC | 永久潤滑 | - | - | - | ローラーガイド付きカムラッチ | 300のプサイ | 150度F | ¥102,852 | ||
A5835 OLBSW23 1 | PVC | 永久潤滑 | ミディアムデューティ | - | - | ローラーガイド付きカムラッチ | 150のプサイ | 86度F | ¥176,404 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。