REELCRAFT 5600 OLP ホースリール、長さ 35 フィート、内径 3/8 インチ。 サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ホース | いいえ |
ホースID | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 35ft。 |
直径外のホース | 0.6 " |
インレット | 3/8 "NPT(F) |
マックス。 温度 | 210°F |
アウトレット | 1/4 "NPT(F) |
圧力 | 500 psi |
重量 | 21ポンド。 |
プロダクト | モデル | ホース材質 | ベアリング | 義務評価 | 直径外のホース | インレット | ラッチ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5825 OLPSMR1 | PVC | グリスレス | 産業 | - | - | 静かなラッチ | 300のプサイ | 150度F | ¥80,441 | ||
5635 ELPSW5 1 | 合成ゴム | 永久潤滑 | 一般、産業 | - | - | 防振、セルフロック | 250のプサイ | 210度F | ¥118,227 | ||
5435OHP1 | SAE100R2T | 永久潤滑 | 産業 | - | - | 防振、セルフロック | 5,000のプサイ | 210度F | ¥84,208 | ||
A5835 OMP1 | SAE100R1T | 永久潤滑 | 産業 | - | - | 防振、セルフロック | 2,000のプサイ | 210度F | ¥160,541 | ||
5400OLP1 | - | 永久潤滑 | 産業 | - | - | 防振、セルフロック | 500のプサイ | 150度F | ¥85,956 | ||
5625OHP1 | SAE100R2T | 永久潤滑 | 産業 | - | - | ローラーガイド付きカムラッチ | 4,000のプサイ | 210度F | ¥94,235 | ||
5450ELP1 | PVC | 永久潤滑 | - | - | - | ローラーガイド付きカムラッチ | 300のプサイ | 150度F | ¥107,777 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。