入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 14kAIC @ 277v |
アンプ | 40A |
フレーム型 | EH |
Number of Poles | 2 |
電圧 | 480V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 17.78 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。