DAYTON 交換用エアフィルター、TiO2 & カーボンメディア
形式 | モデル | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HNR2 | 1" | 12x16x1 | 12 " | 16 " | ¥22,270 | |
B | 2KXP2 | 4.437 " | 2-13/16x1-1/4x4-7/16 | 2 13 / 16 " | 1.25 " | ¥1,326 |
交換用エアフィルター、TiO2およびカーボンメディア
Dayton TiO2 エアクリーナーフィルターは、空気から塵、カビ、花粉、細菌、その他の汚染物質を除去し、よりクリーンな環境を実現するように設計されています。 これらの交換用フィルターは、二酸化チタン (TiO) 媒体を特徴としており、浮遊粒子を効率的に破壊し、喘息やアレルギーなどの呼吸の問題を防ぎます。 多段階濾過では、プレフィルターを使用して大きな粒子を除去し、カーボンフィルターを使用して臭気を除去します。 一部のモデル (ESP) は、菌類、ほこり、カビ、植物の胞子を捕集するための洗える収集プレートを備えており、簡単に洗って再利用できます。 高さ 2-13/16 および 12 インチの幅広いフィルターからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気作動式バタフライバルブ
- 防火ツール
- トレーラージャッキアクセサリー
- 成形および表面ストリッピングホイール
- ベアリング
- 閉所での作業
- 遠心ポンプ
- DCモーター
- ブリアブルガス
- WILTON TOOLS ソフトフェイススレッジハンマー
- LIFT-ALL 金網スリング、タイプ2
- APPROVED VENDOR 赤。 さん。 ティー3インチ
- USA SEALING Buna N フランジ ガスケット、外径 2-7/8 インチ
- KERN AND SOHN 303シリーズ分銅セット
- GRAINGER 時計皿
- REMCO 16インチUST中押しほうき
- CAMPBELL 交換用ラッチ
- VESTIL FHAシリーズ高さ固定式アルミガントリークレーン
- WEG Tefc フットレス汎用モーター