入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 277 / 480 VAC |
アンプ | 25 |
遮断器のタイプ | シャントトリップ |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 4.05 " |
サイズ | 125A / EDB |
長さ | 5.66 " |
最大AIRレーティング | 18kA |
最大ワイヤーサイズ | 6 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
Number of Poles | 3 |
端子接続 | 7月 |
幅(Width) | 3.92 " |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8536200020 |
プロダクト | モデル | 最小ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 幅(Width) | 遮断器のタイプ | DC電圧定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDB14015EPD | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | - | 0.98 " | 地絡機器の保護 | 未評価 | ¥334,047 | ||
EDB14020EPD | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | - | 0.98 " | 地絡機器の保護 | 未評価 | ¥147,285 | ||
EDB14040EPD | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 0.98 " | 地絡機器の保護 | 未評価 | ¥325,369 | ||
EDB14040SA | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 1.96 " | シャントトリップ | 未評価 | ¥244,154 | ||
EDB14050EPD | 14 AWG | 277 VAC | 50 | 1 | - | 0.98 " | 地絡機器の保護 | 未評価 | ¥320,607 | ||
EDB14070 | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 0.98 " | スタンダード | 未評価 | ¥82,311 | ||
EDB14070SA | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 1.96 " | シャントトリップ | 未評価 | ¥295,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。