SQUARE D EDBシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
形式 | モデル | 最小ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 幅(Width) | 遮断器のタイプ | DC電圧定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EDB34110SA | - | - | 110 | 3 | 480 | - | - | - | ¥433,101 | 見積依頼
|
B | EDB14020SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | EDB36040 | - | - | 40 | 3 | 600 | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | EDB36050 | - | - | 50 | 3 | 600 | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | EDB36030 | - | - | 30 | 3 | 600 | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | EDB36060 | - | - | 60 | 3 | 600 | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | EDB24060SA | - | - | 60 | 2 | 480 | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | EDB16020 | - | - | 20 | 1 | 347 | - | - | - | ¥24,137 | 見積依頼
|
A | EDB34035SA | - | - | 35 | 3 | 480 | - | - | - | - | 見積依頼
|
E | EDB34025SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 25 | 3 | - | 3.92 " | シャントトリップ | 未評価 | ¥411,954 | |
F | EDB24020SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 20 | 2 | - | 2.94 " | シャントトリップ | 未評価 | ¥350,880 | |
F | EDB24050SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 50 | 2 | - | 2.94 " | シャントトリップ | 未評価 | ¥341,387 | |
G | EDB14050EPD | 14 AWG | 277 VAC | 50 | 1 | - | 0.98 " | 地絡機器の保護 | 未評価 | ¥288,135 | |
F | EDB24040SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 40 | 2 | - | 2.94 " | シャントトリップ | 未評価 | ¥337,439 | |
H | EDB24090 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 90 | 2 | - | 1.96 " | スタンダード | 未評価 | ¥252,798 | |
H | EDB24045 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 45 | 2 | - | 1.96 " | スタンダード | 未評価 | ¥156,916 | |
I | EDB24025 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 25 | 2 | - | 1.96 " | スタンダード | 未評価 | ¥156,916 | |
H | EDB24035 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 35 | 2 | - | 0.98 " | スタンダード | 未評価 | ¥156,916 | |
J | EDB14040SA | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 1.96 " | シャントトリップ | 未評価 | ¥255,862 | |
G | EDB14040EPD | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 0.98 " | 地絡機器の保護 | 未評価 | ¥316,752 | |
G | EDB14020EPD | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | - | 0.98 " | 地絡機器の保護 | 未評価 | ¥295,545 | |
G | EDB14015EPD | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | - | 0.98 " | 地絡機器の保護 | 未評価 | ¥289,945 | |
K | EDB14070SA | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 1.96 " | シャントトリップ | 未評価 | ¥315,962 | |
F | EDB24070SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 70 | 2 | - | 2.94 " | シャントトリップ | 未評価 | ¥424,288 | |
F | EDB24015SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 15 | 2 | - | 2.94 " | シャントトリップ | 未評価 | ¥363,275 | |
L | EDB14070 | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 0.98 " | スタンダード | 未評価 | ¥84,594 | |
H | EDB24040 | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 277 / 480 VAC | 40 | 2 | - | 2" | スタンダード | 125 VDC | ¥159,929 | |
H | EDB24080 | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 277 / 480 VAC | 80 | 2 | - | 1.96 " | スタンダード | 125 VDC | ¥207,013 | |
H | EDB24070 | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 277 / 480 VAC | 70 | 2 | - | 1.96 " | スタンダード | 125 VDC | ¥211,548 | |
H | EDB24060 | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 277 / 480 VAC | 60 | 2 | - | 1.96 " | スタンダード | 125 VDC | ¥148,779 | |
H | EDB24050 | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 277 / 480 VAC | 50 | 2 | - | 1.96 " | スタンダード | 125 VDC | ¥158,535 | |
I | EDB24030 | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 277 / 480 VAC | 30 | 2 | - | 1.96 " | スタンダード | 125 VDC | ¥150,369 | |
M | EDB14020 | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 277 VAC | 20 | 1 | - | 1" | スタンダード | 未評価 | ¥42,340 | |
I | EDB24020 | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 277 / 480 VAC | 20 | 2 | - | 2.94 " | スタンダード | 未評価 | ¥141,416 | |
I | EDB24015 | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 277 / 480 VAC | 15 | 2 | - | 1.96 " | スタンダード | 未評価 | ¥146,416 | |
N | EDB34110 | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 277 / 480 VAC | 110 | 3 | - | 3" | スタンダード | 125 / 250 VDC | ¥625,449 | |
M | EDB14015 | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 277 VAC | 15 | 1 | - | 1" | スタンダード | 未評価 | ¥39,444 | |
H | EDB24100 | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 277 / 480 VAC | 100 | 2 | - | 1.96 " | スタンダード | 125 VDC | ¥209,724 |
EDBシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
Square D EDB シリーズ照明分電盤サーキット ブレーカは、電力供給を分岐回路に分配し、短絡や過負荷状態から保護するように設計されています。 これらのユニットは、振動負荷に対応するためのボルトオン機構 (NF パネルボード) と、ストレート配線設備とピグテール ワイヤの排除を可能にするラグタイプの端子構成を備えています。 さらに、システム内の遮断された回路のステータスを表示する Visi-trip インジケータも装備されており、70 A および 125 A のフレーム サイズで利用可能です。 これらのブレーカーは、漏電機器保護 (EPD)、シャントトリップ (SA)、および標準タイプのバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 絶縁トランス
- 環境メーター
- 照明制御システムセンサー
- 危険な場所のヒーター
- アルミ角管ストック
- ベアリング
- ロックシステム
- A / C冷凍
- 包装用テープディスペンサーと機器
- マーキングツール
- BUSSMANN クラスCCとミゼット
- NYCOIL ナイロンチューブ1/2インチ
- APPROVED VENDOR スティック電極、ステンレス鋼
- ELASCO PRODUCTS X交差点
- SPEARS VALVES CPVCバタフライバルブ、ギアオペレーター
- 80/20 40 シリーズ T スロット押出成形品
- MARTIN SPROCKET #1 ドライブ シャフト、ブロンズ ベアリング、廃棄物パック シール
- TB WOODS スクリューキット
- BUSSMANN CHCC ヒューズホルダー、UL クラス CC、インジケータなし
- GROVE GEAR GRシリーズ、BDスタイル、842サイズ、アイアンマンウォーム減速機