入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 35kAIC @ 480V |
アンプ | 35A |
フレーム型 | EGB |
Number of Poles | 3 |
UPC | 785901311164 |
電圧 | 480V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 22 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 15.09 |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | アンプ | サイズ | 最大ワイヤーサイズ | Number of Poles | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGB14015 | 277 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 1 | - | 0.98 " | ¥63,975 | ||
EGB24015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 2 | - | 1.96 " | ¥214,956 | ||
EGB34015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 3 | - | 3" | ¥319,999 | ||
EGB34050 | 277 / 480 VAC | 50 | 125A / EGB | 2 / 0 AWG | 3 | - | 3" | ¥310,549 | ||
EGB34070 | 277 / 480 VAC | 70 | 125A / EGB | 2 / 0 AWG | 3 | - | 3" | ¥358,693 | ||
EGB14020 | - | 20A | - | - | 1 | 277V | - | ¥22,233 | ||
EGB14020EPD | - | 20A | - | - | 1 | 277V | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。