入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 277 / 480 VAC |
アンプ | 15 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 4.05 " |
サイズ | 125A / EGB |
長さ | 5.66 " |
最大AIRレーティング | 35kA |
最大ワイヤーサイズ | 6 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) |
Number of Poles | 3 |
端子接続 | 7月 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 1.64 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8536200020 |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | アンプ | サイズ | 最大ワイヤーサイズ | Number of Poles | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGB14015 | 277 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 1 | - | 0.98 " | ¥23,412 | ||
EGB24015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 2 | - | 1.96 " | ¥61,073 | ||
EGB34050 | 277 / 480 VAC | 50 | 125A / EGB | 2 / 0 AWG | 3 | - | 3" | ¥93,373 | ||
EGB34070 | 277 / 480 VAC | 70 | 125A / EGB | 2 / 0 AWG | 3 | - | 3" | ¥118,759 | ||
EGB14020 | - | 20A | - | - | 1 | 277V | - | ¥23,412 | ||
EGB14020EPD | - | 20A | - | - | 1 | 277V | - | ¥207,454 | ||
EGB14025 | - | 25A | - | - | 1 | 277V | - | ¥28,909 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。