Square D Phf2036 | ボルトオンサーキットブレーカー | Raptor Supplies 日本

SQUARE D PHF2036 ボルトオンサーキットブレーカー Phf 2000 Amp 600vac 3p 65kaic@480v

アイテム:AG8TPV モデル:PHF2036
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボルトオンサーキットブレーカ
AIC評価65kAIC @ 480V
アンプ2000A
フレーム型PHF
Number of Poles3
電圧600V
電圧タイプAC

発送情報:

船高(cm)58.57
船の長さ(cm)34.21
船幅(cm)42.42

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D PHF2036 ボルトオンサーキットブレーカー Phf 2000 Amp 600vac 3p 65kaic@480v