入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 277 / 480 VAC |
アンプ | 60 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 125 / 250 VDC |
深さ | 4.05 " |
サイズ | 125A / EDB |
長さ | 5.66 " |
最大AIRレーティング | 18kA |
最大ワイヤーサイズ | 2 / 0 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) |
Number of Poles | 3 |
端子接続 | 7月 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 1.65 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8536200040 |
プロダクト | モデル | 最小ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | アンプ | Number of Poles | 幅(Width) | 遮断器のタイプ | DC電圧定格 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDB14025 | 14 AWG | 277 VAC | 25 | 1 | 0.98 " | スタンダード | 未評価 | 70A / EDB | ¥19,865 | ||
EDB14030EPD | 14 AWG | 277 VAC | 30 | 1 | 0.98 " | 地絡機器の保護 | 未評価 | 70A / EDB | ¥147,285 | ||
EDB14050 | 14 AWG | 277 VAC | 50 | 1 | 0.98 " | スタンダード | 未評価 | 70A / EDB | ¥17,677 | ||
EDB24125 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 125 | 2 | 1.96 " | スタンダード | 未評価 | 125A / EDB | ¥242,417 | ||
EDB14035 | 14 AWG | 277 VAC | 35 | 1 | 0.98 " | スタンダード | 未評価 | 70A / EDB | ¥19,865 | ||
EDB14045 | 14 AWG | 277 VAC | 45 | 1 | 0.98 " | スタンダード | 未評価 | 70A / EDB | ¥41,023 | ||
EDB34015SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 15 | 3 | 3.92 " | シャントトリップ | 未評価 | 125A / EDB | ¥378,426 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。