入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 25kAIC @ 240V |
アンプ | 100A |
フレーム型 | QDP |
Number of Poles | 3 |
UPC | 785901879664 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 3.43 |
船高(cm) | 24.05 |
船の長さ(cm) | 17.6 |
船幅(cm) | 19.05 |
プロダクト | モデル | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
QDP22100TM | 100A | 2 | ¥148,090 | ||
QDP22110TM | 110A | 2 | ¥148,090 | ||
QDP22125TM | 125A | 2 | ¥148,090 | ||
QDP22175TM | 175A | 2 | ¥148,090 | ||
QDP22200TM | 200A | 2 | ¥188,248 | ||
QDP22225TM | 225A | 2 | ¥148,090 | ||
QDP32070TM | 70A | 3 | ¥206,457 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。