ツイストロックレセプタクル
130147 シリーズ ツイスト ロック レセプタクル
形式 | モデル | Number of Poles | タイプ | |
---|---|---|---|---|
A | 1301470005 | 見積依頼 | ||
B | 1301470170 | 見積依頼 | ||
C | 1301470141 | 見積依頼 | ||
C | 1301470169 | 見積依頼 | ||
C | 1301470128 | 見積依頼 | ||
C | 1301470158 | 見積依頼 | ||
C | 1301470142 | 見積依頼 | ||
C | 1301470145 | 見積依頼 | ||
C | 1301460150 | 見積依頼 | ||
D | 1301470172 | 見積依頼 | ||
C | 1301470129 | 見積依頼 | ||
C | 1301470168 | 見積依頼 | ||
D | 1301470146 | 見積依頼 | ||
C | 1301470157 | 見積依頼 | ||
C | 1301470144 | 見積依頼 | ||
C | 1301470147 | 見積依頼 | ||
C | 1301470150 | 見積依頼 | ||
C | 1301470124 | 見積依頼 | ||
C | 1301470174 | 見積依頼 | ||
D | 1301470122 | 見積依頼 | ||
C | 1301470166 | 見積依頼 | ||
C | 1301470161 | 見積依頼 | ||
C | 1301470160 | 見積依頼 | ||
C | 1301470176 | 見積依頼 | ||
C | 1301470159 | 見積依頼 |
ロッキングレセプタクル、商用グレード
130155 シリーズ ツイスト ロック レセプタクル
形式 | モデル | Number of Poles | タイプ | |
---|---|---|---|---|
A | 1301550043 | 見積依頼 | ||
A | 1301550100 | 見積依頼 | ||
A | 1301550164 | 見積依頼 | ||
A | 1301550146 | 見積依頼 | ||
A | 1301550135 | 見積依頼 | ||
A | 1301550158 | 見積依頼 | ||
B | 1301550093 | 見積依頼 |
ターンロックフランジ付きアウトレット
形式 | モデル | 色 | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | ワイヤーサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S2347 | 見積依頼 | |||||
B | 7409-SS | 見積依頼 | |||||
C | L2320-FO | 見積依頼 | |||||
D | 4715-SS | 見積依頼 | |||||
E | L2220-FOBK | 見積依頼 | |||||
F | L3720-R | 見積依頼 | |||||
G | 3335-SS | 見積依頼 | |||||
H | L1820-FO | 見積依頼 | |||||
I | L2030-FO | 見積依頼 | |||||
J | L730-FO | 見積依頼 | |||||
K | 5679-SS | 見積依頼 | |||||
L | L1220-FO | 見積依頼 | |||||
M | 5379-SS | 見積依頼 | |||||
N | L1420-FO | 見積依頼 | |||||
O | L1620-FO | 見積依頼 | |||||
P | 5479-SS | 見積依頼 | |||||
Q | L930-FO | 見積依頼 | |||||
R | L2020-FO | 見積依頼 | |||||
S | 3435-SS | 見積依頼 | |||||
T | L1530-FO | 見積依頼 | |||||
U | L620-FO | 見積依頼 | |||||
V | L920-FO | 見積依頼 | |||||
W | L2230-FO | 見積依頼 | |||||
X | L1730-FO | 見積依頼 | |||||
Y | L1830-FO | 見積依頼 |
Turnlok 絶縁アース レセプタクル
形式 | モデル | 色 | ワイヤーの数 | 電圧 | ワイヤーサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | IG4700 | 見積依頼 | ||||
B | IG4710 | 見積依頼 | ||||
C | IG4760 | 見積依頼 | ||||
D | IGL630-P | 見積依頼 | ||||
E | IGL520-P | 見積依頼 | ||||
F | IGL820-R | 見積依頼 | ||||
G | IGL1430-R | 見積依頼 | ||||
H | IGL2230-R | 見積依頼 | ||||
I | IGL530-R | 見積依頼 | ||||
J | IGL620-R | 見積依頼 | ||||
K | IGL2220-R | 見積依頼 | ||||
L | IGL2120-R | 見積依頼 | ||||
M | IGL2320-R | 見積依頼 | ||||
N | IGL720-R | 見積依頼 | ||||
O | IGL2130-R | 見積依頼 | ||||
P | IGL1530-R | 見積依頼 | ||||
Q | IGL2330-R | 見積依頼 | ||||
R | IGL630-R | 見積依頼 | ||||
S | IGL1620-R | 見積依頼 | ||||
T | IGL1520-R | 見積依頼 |
ロッキングレセプタクル
Hubbellock 工業用ロック レセプタクルは、電気サージの原因となる接続部への水の浸入を防ぐように設計されています。 濡れた用途や洗い流す用途に最適です。 衝撃、傷、有害な紫外線に対する耐性を備えた鋳造アルミニウム / 熱硬化性 / フェノール構造を特徴としています。 これらのレセプタクルは、湿気や埃による損傷を防ぐために金属製の耐候性スプリング式カバーと統合されており、2 極、3 極、および 4 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
Hubbellock 工業用ロック レセプタクルは、電気サージの原因となる接続部への水の浸入を防ぐように設計されています。 濡れた用途や洗い流す用途に最適です。 衝撃、傷、有害な紫外線に対する耐性を備えた鋳造アルミニウム / 熱硬化性 / フェノール構造を特徴としています。 これらのレセプタクルは、湿気や埃による損傷を防ぐために金属製の耐候性スプリング式カバーと統合されており、2 極、3 極、および 4 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
絶縁グランド付きレセプタクル
防水安全シュラウド レセプタクル、2 / 3 / 4 極
ハベル配線デバイス - ケレムの防水安全シュラウド ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス型防水レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチックハウジングが備わっています。 湿気や汚れがレセプタクルに侵入するのを防ぐフランジとカバーが特徴です。 20 / 30、120、208、125、250、および 277VAC の電圧定格で利用できる、グレー色の 480 / 600A レセプタクルの幅広い選択肢からお選びください。
ハベル配線デバイス - ケレムの防水安全シュラウド ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス型防水レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチックハウジングが備わっています。 湿気や汚れがレセプタクルに侵入するのを防ぐフランジとカバーが特徴です。 20 / 30、120、208、125、250、および 277VAC の電圧定格で利用できる、グレー色の 480 / 600A レセプタクルの幅広い選択肢からお選びください。
形式 | モデル | NEMA構成 | アンプ | 接続性 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 最大動作温度。 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2310SW | ¥38,224 | |||||||||
B | HBL2610SW | ¥36,635 | |||||||||
C | HBL2320SW | ¥34,871 | |||||||||
D | HBL2620SW | ¥33,919 | |||||||||
E | HBL2330SW | ¥34,969 | |||||||||
F | HBL2410SW | ¥35,449 | |||||||||
G | HBL2710SW | ¥38,547 | |||||||||
H | HBL2420SW | ¥33,067 | |||||||||
I | HBL2720SW | ¥39,406 | |||||||||
J | HBL2430SW | ¥36,292 | |||||||||
K | HBL2730SW | ¥38,751 | |||||||||
L | HBL2740SW | ¥42,557 | |||||||||
M | HBL2510SW | ¥41,941 | |||||||||
N | HBL2810SW | ¥43,840 |
ロッキングフランジ型レセプタクル、2 / 3 極
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロック フランジ レセプタクルは、電気機器を配電網に接続するのに最適で、建築や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 2 / 3 極、ロック フランジ付きレセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高める熱可塑性 / 熱硬化性ナイロンのハウジングが付いています。 一部のモデルには、耐食性と強度を提供するステンレス鋼フランジが付いています。 定格電流 20 & 30A、電圧定格 125/250 & 250V の幅広いコンセントからお選びいただけます。
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロック フランジ レセプタクルは、電気機器を配電網に接続するのに最適で、建築や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 2 / 3 極、ロック フランジ付きレセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高める熱可塑性 / 熱硬化性ナイロンのハウジングが付いています。 一部のモデルには、耐食性と強度を提供するステンレス鋼フランジが付いています。 定格電流 20 & 30A、電圧定格 125/250 & 250V の幅広いコンセントからお選びいただけます。
ロッキングレセプタクル、2 / 3 極
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロッキング レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設および産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのシングル/デュプレックス フラッシュ レセプタクルは、端子上の配線接続を最適化するための背面および側面配線設計を特徴としています。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を提供するナイロン/熱可塑性プラスチックのハウジングが付いています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。定格電圧 15/30 および 125V の 250、277A レセプタクルの幅広い製品群からお選びいただけます。
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロッキング レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設および産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのシングル/デュプレックス フラッシュ レセプタクルは、端子上の配線接続を最適化するための背面および側面配線設計を特徴としています。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を提供するナイロン/熱可塑性プラスチックのハウジングが付いています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。定格電圧 15/30 および 125V の 250、277A レセプタクルの幅広い製品群からお選びいただけます。
水密安全-シュラウドフランジインレット、2/3/4ポール
Hubbell 配線デバイス - Kellems の防水安全シュラウド、ツイストロック インレットは、建築や産業用途での振動や動きによる偶発的なワイヤーの切断を防ぎ、電気機器への安全な接続を提供します。 これらの防水インレットには、耐衝撃性と耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持具を備えた PBT ハウジングが備わっています。 これらは、湿気や汚れが入口に入るのを防ぐフランジと閉鎖キャップを備えており、デバイスが使用されていないときに環境を密閉します。 20 / 30、120、208、および 125VAC の電圧定格で利用可能なこれらの 250 / 480A インレットの幅広い製品からお選びください。
Hubbell 配線デバイス - Kellems の防水安全シュラウド、ツイストロック インレットは、建築や産業用途での振動や動きによる偶発的なワイヤーの切断を防ぎ、電気機器への安全な接続を提供します。 これらの防水インレットには、耐衝撃性と耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持具を備えた PBT ハウジングが備わっています。 これらは、湿気や汚れが入口に入るのを防ぐフランジと閉鎖キャップを備えており、デバイスが使用されていないときに環境を密閉します。 20 / 30、120、208、および 125VAC の電圧定格で利用可能なこれらの 250 / 480A インレットの幅広い製品からお選びください。
角度付き安全シュラウド レセプタクル、2 / 3 / 4 極
ハベル配線デバイス - ケレムスの角度付きシュラウド付きツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、振動や建設および産業用途での動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス型の角度付きシュラウド付きレセプタクルには、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチックハウジングが備わっています。 これらは、操作中に最小限のスペースを使用できるように、20 つのギャングで角度を付けたハウジング設計を特徴としています。 定格電圧 30 / 120、208、125、および 250VAC で利用可能なグレー色の 480 / XNUMXA レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
ハベル配線デバイス - ケレムスの角度付きシュラウド付きツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、振動や建設および産業用途での動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス型の角度付きシュラウド付きレセプタクルには、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチックハウジングが備わっています。 これらは、操作中に最小限のスペースを使用できるように、20 つのギャングで角度を付けたハウジング設計を特徴としています。 定格電圧 30 / 120、208、125、および 250VAC で利用可能なグレー色の 480 / XNUMXA レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
表面実装安全シュラウド レセプタクル、2 / 3 / 4 極
Hubbell Wiring Device-Kellems 表面実装ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメスの表面実装レセプタクルは、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチックハウジングを備えています。 これらは、壁に切り込むことなく表面に設置できる 20 つのギャング、表面実装ハウジング設計を特徴としています。 30 / 120、208、125、250、および 480VAC の電圧定格で利用できる、グレー色の 600 / XNUMXA レセプタクルの幅広い選択肢からお選びください。
Hubbell Wiring Device-Kellems 表面実装ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメスの表面実装レセプタクルは、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチックハウジングを備えています。 これらは、壁に切り込むことなく表面に設置できる 20 つのギャング、表面実装ハウジング設計を特徴としています。 30 / 120、208、125、250、および 480VAC の電圧定格で利用できる、グレー色の 600 / XNUMXA レセプタクルの幅広い選択肢からお選びください。
セミフラッシュ表面実装シュラウド付きレセプタクル、2 / 3 極
ハベル配線デバイス - ケレムスのセミフラッシュ ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチック ハウジングが備わっています。 これらは、20 つのデバイスを壁面に部分的に取り付けるための 30 連セミフラッシュ表面実装ハウジング設計を特徴としています。 125、250、480、および 600VAC の電圧定格で利用できる、これらのグレー色の XNUMX / XNUMXA レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
ハベル配線デバイス - ケレムスのセミフラッシュ ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチック ハウジングが備わっています。 これらは、20 つのデバイスを壁面に部分的に取り付けるための 30 連セミフラッシュ表面実装ハウジング設計を特徴としています。 125、250、480、および 600VAC の電圧定格で利用できる、これらのグレー色の XNUMX / XNUMXA レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | NEMA評価 | アンプ | 色 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 最大動作温度。 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2310SR2 | ¥12,352 | |||||||||
B | HBL2320SR2 | ¥11,071 | |||||||||
C | HBL2620SR2 | ¥18,151 | |||||||||
D | HBL2710SR2 | ¥26,148 | |||||||||
E | HBL2420SR2 | ¥17,395 | |||||||||
F | HBL2720SR2 | ¥28,602 | |||||||||
G | HBL2430SR2 | ¥17,639 | |||||||||
H | HBL2730SR2 | ¥27,340 | |||||||||
I | HBL2740SR2 | ¥27,852 |
フランジ型レセプタクル、15A、250V、2極、3線接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL4585 | BC8RDE | ¥10,778 |
シングルフラッシュレセプタクル、30A、250VAC、2極、3線接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL2620M6 | BC8GLC | ¥10,801 |
シングルフラッシュレセプタクル、20A、125V、2極、3線接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL2310RT | BC8GRJ | ¥7,568 |
フランジ型レセプタクル、60A、600VAC、4極、5線接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL26521 | BC8KBY | ¥120,649 |
シングルフラッシュレセプタクル、20A、125/250V、3極、4線接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL2410RT | BC8NNN | ¥10,108 |
デュプレックス フラッシュ レセプタクル、15A、125V、2 極、2 線式非接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL7540 | BC7XGH | ¥6,099 |
レセプタクル、パネルマウント、15A、250V、2極、3線接地、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL4563RT | CE6TBH | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 閉所での作業
- 防火
- ギアモーター
- 水処理
- タンブラーとメディア
- 地震安全装置
- 人間工学に基づいたワークベンチ
- フロートロッドアダプターとナズルアセンブリ
- プラグゲージ
- シュリンククランプ
- BELL & GOSSETT ファスナーパッケージ
- LIFT-ALL Tuflexシリーズ、ラウンドスリングエンドレス
- HONEYWELL ファンコイルサーモスタット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 間仕切り壁、ダスト棚
- GRUVLOK 回路バランシングバルブ
- BALDOR / DODGE エラストマースリーブカップリング
- VESTIL LM シリーズ オービット ブーム、非伸縮式
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ XDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- GROVE GEAR GRG シリーズ BL スタイル 821 サイズ アイアンマン ウォーム減速機
- WERMA 209 シリーズ ビジュアル 57/58mm チューブ マウント ビーコン