スプラインシャフトとカップリング
スプライン シャフトとカップリングは、トルクと回転をあるコンポーネントから別のコンポーネントに伝達するために動力伝達システムで使用されます。スプラインシャフトは、長い円筒形のロッドタイプのデザインで、...続きを読む
形式 | モデル | マックス。 退屈させる | 軸方向のずれ(ΔKa) | チューブ径 | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 スピード | マックス トルク | 最小退屈させる | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514426098 | ¥72,200 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413384 | ¥83,640 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514426100 | ¥83,776 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514447442 | ¥79,142 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413300 | ¥79,142 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514445477 | ¥79,142 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514426104 | ¥91,165 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514426103 | ¥91,165 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514445248 | ¥91,165 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413426 | ¥87,833 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413493 | ¥130,786 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514446309 | ¥130,786 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514445193 | ¥146,653 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514444113 | ¥146,653 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413570 | ¥146,653 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514444584 | ¥146,653 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514445717 | ¥206,720 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 外径 | カップリングサイズ | ディメンションHD | 全体の長さ(Overall Length) | 1,200rpmでの定格HP | 1,800rpmでの定格HP | 3,500 rpmでの定格HP(標準モーター) | 875 rpmでの定格HP(標準モーター) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514426074 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514426076 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514455471 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514455474 | 見積依頼 |
A5C/B5Cフォームフレックスカップリング
TB Wood の A5C / B5C Form-Flex カップリングは、シャフトの分離を最小限に抑えるように構成されたスペーサー スタイルのカップリングです。 複合スペーサー Form-Flex カップリングには、完全に機械加工された 5 つのスチール ハブと 5 つのフラット ブロック スペーサーが含まれており、メンテナンスに手間がかかるセンター サポート ベアリングの必要性を排除します。 これらの A2200C / B34000C シリーズ カップリングはバックラッシュゼロ設計で、潤滑を必要とせずにエラストマーおよびギア カップリングの交換が可能です。 フローティングシャフトカップリングやピローブロックベアリングと組み合わせて長距離の使用も可能です。 これらのカップリングは、XNUMX ~ XNUMX ポンドインチの範囲のトルク定格で利用できる幅広い種類からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
TB Wood の A5C / B5C Form-Flex カップリングは、シャフトの分離を最小限に抑えるように構成されたスペーサー スタイルのカップリングです。 複合スペーサー Form-Flex カップリングには、完全に機械加工された 5 つのスチール ハブと 5 つのフラット ブロック スペーサーが含まれており、メンテナンスに手間がかかるセンター サポート ベアリングの必要性を排除します。 これらの A2200C / B34000C シリーズ カップリングはバックラッシュゼロ設計で、潤滑を必要とせずにエラストマーおよびギア カップリングの交換が可能です。 フローティングシャフトカップリングやピローブロックベアリングと組み合わせて長距離の使用も可能です。 これらのカップリングは、XNUMX ~ XNUMX ポンドインチの範囲のトルク定格で利用できる幅広い種類からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | フリーエンドフロート+/- | 角度のずれ | カップリングサイズ | 最大角度のずれ | マックス。 退屈させる | 最大寸法@1500RPM | 最大寸法@1800RPM | ディメンションA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A5C20_2G | 見積依頼 | ||||||||
A | A5C20_2R | 見積依頼 | ||||||||
A | A5C25_2G | 見積依頼 | ||||||||
A | A5C25_2R | 見積依頼 | ||||||||
A | A5C30_3R | 見積依頼 | ||||||||
A | A5C30_3B | 見積依頼 | ||||||||
A | A5C35_6R | 見積依頼 | ||||||||
A | A5C35_8B | 見積依頼 | ||||||||
A | A5C35_6BL | 見積依頼 | ||||||||
A | A5C35_4R | 見積依頼 | ||||||||
A | A5C35_8BL | 見積依頼 | ||||||||
A | A5C35_4B | 見積依頼 | ||||||||
A | A5C35_6B | 見積依頼 | ||||||||
A | A5C35_8R | 見積依頼 | ||||||||
A | A5C40_4R | 見積依頼 | ||||||||
A | A5C40_4B | 見積依頼 | ||||||||
A | B5C58_8R | 見積依頼 | ||||||||
A | B5C58_8B | 見積依頼 | ||||||||
A | B5C58_12B | 見積依頼 | ||||||||
A | B5C58_10B | 見積依頼 | ||||||||
A | B5C58_6B | 見積依頼 | ||||||||
A | B5C58_6BL | 見積依頼 | ||||||||
A | B5C58_6R | 見積依頼 | ||||||||
A | B5C58_6X | 見積依頼 | ||||||||
A | B5C58_8BL | 見積依頼 |
APフォームフレックスカップリング
TB Wood の AP シリーズ Form-Flex カップリングは、機械力を 1.19 つのシャフトから別のシャフトに伝達します。 ポンプ、遠心およびスクリューコンプレッサー、ファン、ブロワー、ミキサー、ターボコンプレッサーに最適です。 これらのカップリングは、他のカップリングよりも 1.38 つのシャフト間の間隔が広いため、機器を移動したり取り外したりすることなく保守作業を行うことができます。 角度、平行、軸方向のずれに対応します。 これらの Form-Flex カップリングは、1.63、XNUMX、XNUMX インチのボア サイズからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
TB Wood の AP シリーズ Form-Flex カップリングは、機械力を 1.19 つのシャフトから別のシャフトに伝達します。 ポンプ、遠心およびスクリューコンプレッサー、ファン、ブロワー、ミキサー、ターボコンプレッサーに最適です。 これらのカップリングは、他のカップリングよりも 1.38 つのシャフト間の間隔が広いため、機器を移動したり取り外したりすることなく保守作業を行うことができます。 角度、平行、軸方向のずれに対応します。 これらの Form-Flex カップリングは、1.63、XNUMX、XNUMX インチのボア サイズからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
AYフォームフレックスカップリング
TB Woodの密接なカップルのForm-Flexカップリングは、300つのシャフト間の角度、軸方向、および平行方向のミスアライメントに対応しながら、トルクとパワーを伝達するのに理想的です。 これらのAYシリーズカップリングは、7600lb-inchの最大トルク定格で高いねじり値を提供するための2.56ステンレス鋼構造のフレックスディスクを備えています。 スムーズに作動するために追加の潤滑剤は必要ありません。 幅広いForm-Flexカップリングから選択し、最大ボアサイズXNUMXインチで利用可能 Raptor Supplies.
TB Woodの密接なカップルのForm-Flexカップリングは、300つのシャフト間の角度、軸方向、および平行方向のミスアライメントに対応しながら、トルクとパワーを伝達するのに理想的です。 これらのAYシリーズカップリングは、7600lb-inchの最大トルク定格で高いねじり値を提供するための2.56ステンレス鋼構造のフレックスディスクを備えています。 スムーズに作動するために追加の潤滑剤は必要ありません。 幅広いForm-Flexカップリングから選択し、最大ボアサイズXNUMXインチで利用可能 Raptor Supplies.
形式 | モデル | チューブ径 | ボアサイズA | ボアサイズB | 外径 | 全長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UPS-A012008P | 見積依頼 | |||||
A | UPS-A100012P | 見積依頼 | |||||
A | UPS-A100008P | 見積依頼 | |||||
A | UPS-A008008P | 見積依頼 | |||||
A | UPS-A012012P | 見積依頼 | |||||
A | UPS-A100100P | 見積依頼 |
形式 | モデル | チューブ径 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 68514413872 | ¥83,776 | 見積依頼 | ||
A | 68514413870 | ¥83,776 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 長さ | カップリングサイズ | 次元BC | マックス。 退屈させる | マックス。 スピード | マックス トルク | 最小退屈させる | ピン位置(寸法SL) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514413923 | ¥58,776 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413952 | ¥225,855 | 見積依頼 |
シグニチャー・シリーズ、ワンピース・スプリット精密スリーブ・カップリング
形式 | モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 外径 | スクリューサイズ | 全長 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5L100100KPSC | ¥23,868 | 見積依頼 | ||||||
B | 5L100100FKPSC | ¥30,952 | 見積依頼 | ||||||
A | 5L108108KPSC | ¥34,862 | 見積依頼 | ||||||
B | 5L108108FKPSC | ¥39,693 | 見積依頼 | ||||||
A | 5L104104KPSC | - | 見積依頼 | ||||||
B | 5L104104FKPSC | - | 見積依頼 | ||||||
A | 5L008008KPSC | ¥19,497 | 見積依頼 | ||||||
B | 5L008008FKPSC | ¥25,904 | 見積依頼 | ||||||
B | 5L012012FKPSC | ¥26,003 | 見積依頼 | ||||||
A | 5L012012KPSC | ¥22,282 | 見積依頼 | ||||||
A | 5L010010KPSC | ¥23,620 | 見積依頼 | ||||||
B | 5L010010FKPSC | ¥30,238 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM012012KPSC | ¥17,389 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM014014KPSC | ¥18,808 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM015015KPSC | ¥19,367 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM016016KPSC | ¥17,995 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM018018KPSC | ¥18,499 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM020020KPSC | ¥26,226 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM025025KPSC | ¥21,948 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM030030KPSC | - | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM035035KPSC | - | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM040040KPSC | ¥46,666 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM045045KPSC | - | 見積依頼 |
シグニチャー・シリーズ、XNUMX ピース分割精密スリーブ・カップリング
形式 | モデル | 全長 | チューブ径 | グレード | タイプ | キー溝のサイズ | 材料 | 外径 | ねじ材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13S004004PSC | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 13C005005 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 13C004004 | - | 見積依頼 | ||||||||
C | 13A004004PSC | ¥18,480 | 見積依頼 | ||||||||
A | 13S005005PSC | ¥20,434 | 見積依頼 | ||||||||
D | 13L005005PSC | - | 見積依頼 | ||||||||
D | 13L004004PSC | ¥18,894 | 見積依頼 | ||||||||
C | 13A005005PSC | ¥18,480 | 見積依頼 | ||||||||
D | 13L006006PSC | ¥15,463 | 見積依頼 | ||||||||
E | 15C004004 | - | 見積依頼 | ||||||||
C | 13A006006PSC | ¥19,414 | 見積依頼 | ||||||||
F | 15S005005PSC | - | 見積依頼 | ||||||||
G | 15A005005PSC | - | 見積依頼 | ||||||||
F | 15S004004PSC | - | 見積依頼 | ||||||||
H | 15L004004PSC | ¥10,861 | 見積依頼 | ||||||||
A | 13S006006PSC | - | 見積依頼 | ||||||||
H | 15L005005PSC | ¥12,827 | 見積依頼 | ||||||||
E | 15C005005 | - | 見積依頼 | ||||||||
G | 15A004004PSC | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 13C006006 | - | 見積依頼 | ||||||||
C | 13A007007PSC | ¥21,781 | 見積依頼 | ||||||||
D | 13L007007PSC | ¥11,869 | 見積依頼 | ||||||||
A | 13S008008PSC | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 13C008008 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 13C007007 | - | 見積依頼 |
AAフォームフレックスカップリング
TB Wood の Form-Flex カップリングは 2363 つのシャフトを接続し、一方のシャフトからもう一方のシャフトにトルク/パワーを効果的に伝達します。 これらは、より近い距離で接続された 17010 つのシャフト間の角度、平行、軸方向のずれを補正します。 これらの AA カップリングはフレキシブル ディスクを備えているため、位置ずれの力が最小限に抑えられ、簡単に交換できるため、ダウンタイムとメンテナンス時間が短縮されます。 これらの Form-Flex カップリングは、XNUMX ~ XNUMX ポンドインチの範囲のトルク定格で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
TB Wood の Form-Flex カップリングは 2363 つのシャフトを接続し、一方のシャフトからもう一方のシャフトにトルク/パワーを効果的に伝達します。 これらは、より近い距離で接続された 17010 つのシャフト間の角度、平行、軸方向のずれを補正します。 これらの AA カップリングはフレキシブル ディスクを備えているため、位置ずれの力が最小限に抑えられ、簡単に交換できるため、ダウンタイムとメンテナンス時間が短縮されます。 これらの Form-Flex カップリングは、XNUMX ~ XNUMX ポンドインチの範囲のトルク定格で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ワンピースシャフト対シャフトカップリング、75 カップリングサイズ、外径 1.42 インチ、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
68514413868 | AN9BHE | ¥83,776 | 詳細を参照してください。 |
レデューシング カップリング、防爆、1 インチから 3/4 インチ サイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
K973NP | BK9JHN | ¥1,740 | 詳細を参照してください。 |
カップリングハブ、ボアサイズ0.75インチ、キー溝付き、金属製
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
69790400057 | AL9TJD | ¥68,398 | 詳細を参照してください。 |
フランジとシャフトのカップリング、サイズ 3/4 x 3/16 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
68514413865 | AK3XAF | ¥83,776 | 詳細を参照してください。 |
スプラインシャフトとカップリング
Hub City スプライン シャフトは、大きなトルク力と回転を伝達するために特別に設計されています。 これらのプレーンおよびインボリュート スプライン シャフトは 1215 冷間圧延鋼を特徴とし、適切な振動減衰と優れた耐薬品性を実現します。 また、1144 つの回転シャフト間を接続してトルクを伝達する、XNUMX 耐応力鋼製の Hub City カップリングも提供しています。 これらのカプラーは、安全で確実な取り付けのための Kwik-D-Tach 接続を備えています。
よくある質問
全長公差とは何ですか?
OAL (全長公差) は、カップリングの公称長さまたは希望の長さからの許容偏差を指します。 接続しているシャフト上でカップリングを位置決めし、位置合わせするのに役立ちます。
ラブジョイカップリングのキー溝の目的は何ですか?
キー溝は、カップリング ハブのボアに機械加工された溝またはスロットであり、ハブをシャフトに接続するためにキー溝に取り付けられる一致するキーが含まれています。 これらのキー溝はトルクを伝達し、取り付けを容易にし、シャフトとカップリング間の正確な位置合わせを実現します。
スプラインカップリングを維持するにはどうすればよいですか?
- 亀裂や腐食など、スプラインカップリングの摩耗や損傷の兆候を特定するには、定期的な目視検査が必要です。
- スムーズな動作を維持し、早期の摩耗を防ぐために、カップリングが適切に位置合わせされていることを確認してください。
- 磨耗を防ぎ、摩擦を軽減するために、カップリングに定期的に潤滑剤を塗布してください。
- スプライン カップリングが過負荷状態にさらされないように注意してください。過負荷状態になると永久変形が発生し、スプライン歯の強度が低下する可能性があります。
自分の用途に適したタイプのシャフト カップリングを選択するにはどうすればよいですか?
カップリングの選択は、シャフトのミスアライメント、トルク要件、速度、環境条件によって異なります。
リジッドカップリングとフレキシブルカップリングの違いは何ですか?
リジッドカップリングでは、シャフト間の角度ずれや平行ずれが許容されません。 しっかりとしたバックラッシュのない接続を提供します。 対照的に、フレキシブル カップリングはある程度の位置ずれに対応し、機械の振動や衝撃荷重を減衰するためによく使用されます。
スプラインシャフトのトルク容量はどのように計算すればよいですか?
- スプライン シャフトのトルク容量を計算するには、次の式を使用できます。
- トルク(T)=軸径(D)×材料強度(S)×安全率(SF)
外部スプライン構成と内部スプライン構成の違いは何ですか?
外スプラインはシャフトの外面にあるスプラインを指し、内スプラインは円筒穴内のスプラインを指します。
リジッド接続カップリング、フレキシブル接続カップリング、流体接続カップリングはそれぞれどのように異なりますか?
リジッドカップリングは柔軟性のない強固な接続を提供し、フレキシブルカップリングは位置ずれの補正を提供し、流体カップリングはトルク伝達と速度制御に油圧原理を使用します。
詳細はこちら
- ワッシャー
- コンベヤー
- 屋内LED照明器具
- 電子
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 電流プローブ
- アイウェアディスペンサー
- 板金ねじ
- エアゾール缶廃棄/缶リサイクルシステム
- グローブディスペンサー
- CONDOR 自己収縮ライフライン
- DYNAQUIP CONTROLS 電子ボールバルブステンレス鋼
- SPACEPAK 温水コイル4列
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、5 / 16-18 Unc
- SPEARS VALVES CPVCゲートバルブ、フランジ付きエンド、ブナ
- Cementex USA コート、40 Cal.
- WEATHERHEAD 油圧ホースアダプター
- CRETORS わたあめミックス
- HUMBOLDT ビカット装置
- BRADLEY アダプタ