LOVEJOY 68514413952フランジ間カップリング、150カップリングサイズ、3.75インチ外径、鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジからフランジへのカップリング |
色 | グレー/メタリック |
カップリングサイズ | UF150 |
カップリングタイプ | フランジからフランジへ |
次元BC | 4.38 " |
外形寸法D | 5" |
次元FD | 5.38 " |
寸法FL | 0.62 " |
寸法FL1 | 0.5 " |
ディメンションHD | 3.75 " |
次元S | 3.44 " |
HP定格@ 100 RPM | 3.02hp |
ハブスタイル | 脱落 |
長さ | 3.44 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 退屈させる | 2.125 " |
マックス。 スピード | 3000回転 |
マックス トルク | 1890インチポンド |
最小退屈させる | 0.75 " |
ピン位置(寸法SL) | 0.82 " |
ピンサイズ | 3 / 8 " |
ねじ山サイズの設定(寸法T) | 止めネジなし |
UPC | 685144139528 |
最大での巻き上げ角度。 トルク | 0.85度 |
プロダクト | モデル | 長さ | カップリングサイズ | 次元BC | マックス。 退屈させる | マックス。 スピード | マックス トルク | 最小退屈させる | ピン位置(寸法SL) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413923 | 1.56 " | UF50 | 1.5 " | 1" | 30000 RPM | 82インチポンド | 0.375 " | 0.5 " | ¥58,776 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。