TB WOODS AA フォーム フレックス カップリング
形式 | モデル | フリーエンドフロート+/- | カップリングサイズ | ディメンションA | 慣性 | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | ピークO / Lトルク | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AA5 | 0.03 " | 5 | 2.65 " | 1.4ポンド-平方フィート | 0.88 "、1.19" | 3600回転 | 450ポンド-インチ | 1.76ポンド。 | 見積依頼
|
A | AA10 | 0.04 " | 10 | 3.19 " | 3.35ポンド-平方フィート | 1 1/4 "、1.63" | 3500 RPM | 1200ポンド-インチ | 2.77ポンド。 | 見積依頼
|
A | AA15 | 0.042 " | 15 | 3.65 " | 6.66ポンド-平方フィート | 1 3/4 "、1.38" | 3450 RPM | 2363ポンド-インチ | 4.24ポンド。 | 見積依頼
|
A | AA20 | 0.055 " | 20 | 4.08 " | 10.2ポンド-平方フィート | 1.69 "、2.13" | 3350 RPM | 3300ポンド-インチ | 5.48ポンド。 | 見積依頼
|
A | AA25 | 0.06 " | 25 | 4.95 " | 29.4ポンド-平方フィート | 2 "、2.56" | 3200 RPM | 5700ポンド-インチ | 9.81ポンド。 | 見積依頼
|
A | AA30 | 0.065 " | 30 | 5.63 " | 59ポンド-平方フィート | 2.38 "、2.88" | 3000 RPM | 10395ポンド-インチ | 15ポンド。 | 見積依頼
|
A | AA35 | 0.085 " | 35 | 6.63 " | 121ポンド-平方フィート | 2.94 "、3 3/4" | 2800回転 | 17010ポンド-インチ | 22.4ポンド。 | 見積依頼
|
AAフォームフレックスカップリング
TB Wood の Form-Flex カップリングは 2363 つのシャフトを接続し、一方のシャフトからもう一方のシャフトにトルク/パワーを効果的に伝達します。 これらは、より近い距離で接続された 17010 つのシャフト間の角度、平行、軸方向のずれを補正します。 これらの AA カップリングはフレキシブル ディスクを備えているため、位置ずれの力が最小限に抑えられ、簡単に交換できるため、ダウンタイムとメンテナンス時間が短縮されます。 これらの Form-Flex カップリングは、XNUMX ~ XNUMX ポンドインチの範囲のトルク定格で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接ゴーグル
- ワイヤーの断線
- ジャンパーケーブル
- フロアボックスカバー
- 自立型シャワー室とドア
- 構造
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- カーペットツールキット
- ハンドランプとポータブルランプ
- パイプねじ切り装置
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps30ドア
- TE-CO ロックなしのプランジャーハンド
- 3M ホワイトマリン接着剤シーラント、ポリウレタン
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、6-32 Unc
- APOLLO VALVES 24-300シリーズブロンズリキッドレベルゲージ
- MARTIN SPROCKET 複式テーパーブシュ付ミリローラチェーンスプロケット 12B-2 チェーン番号
- MARTIN SPROCKET トリプルストックボアC形ローラチェーンスプロケット チェーン番号80
- FILLRITE レジスタおよびフェイスプレート キット
- WEG ESWC シリーズ コンビネーション Type-C アクロス ザ ライン スターター
- HUB CITY HERAシリーズ ギアドライブ取付ベースキット Tタイプ