LOVEJOY 68514445193ワンピースシャフトからシャフトカップリング、125カップリングサイズ、外径2.17インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトとカップリング |
軸方向のずれ(ΔKa) | 0.02 " |
チューブ径 | 5/8 x 5/8 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | グレー/メタリック |
ディメンションHD | 2.17 " |
HP定格@ 100 RPM | 1.21hp |
ハブサイズ | U125S |
ハブスタイル | ショート |
キー溝のサイズ | 3/16 x 3/32 " |
ボアを通る長さ | 1.1 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 退屈させる | 1.25 " |
最大平行ずれ(インチ) | 0.03 " |
マックス。 スピード | 6000回転 |
マックス トルク | 755インチポンド |
最小退屈させる | 0.625 " |
動作温度 範囲 | -40 度 F |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
ピン位置(寸法SL) | 0.62 " |
ピンサイズ | 0.313 " |
ねじ山サイズの設定(寸法T) | 3 / 8-16 |
タイプ | シャフト間 |
UPC | 685144451934 |
最大での巻き上げ角度。 トルク | 3度 |
公称トルクでの巻き上げ角度 | 1.22度 |
モデル | マックス。 退屈させる | 軸方向のずれ(ΔKa) | チューブ径 | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 スピード | マックス トルク | 最小退屈させる | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413493 | 1" | 0.02 " | 1×1インチ | 0.03 " | 6000回転 | 565インチポンド | 0.438 " | 3.56 " | ¥130,786 | 見積依頼
|
68514413426 | 0.875 " | 0.02 " | 7/8 x 7/8 " | 0.024 " | 10000回転 | 346インチポンド | 0.438 " | 2.91 " | ¥87,833 | 見積依頼
|
68514413384 | 0.75 " | 0.02 " | 3/4 x 3/4 " | 0.019 " | 20000 RPM | 175インチポンド | 0.375 " | 2.72 " | ¥83,640 | 見積依頼
|
68514426098 | 0.5 " | 0.01 " | 1/2 x 1/2 " | 0.014 " | 30000 RPM | 82インチポンド | 0.313 " | 1.82 " | ¥72,200 | 見積依頼
|
68514413570 | 1.25 " | 0.02 " | 1 1/4 x 1 1/4 " | 0.03 " | 6000回転 | 755インチポンド | 0.625 " | 3.75 " | ¥146,653 | 見積依頼
|
68514446309 | 1" | 0.02 " | 5/8 x 1 " | 0.03 " | 6000回転 | 565インチポンド | 0.438 " | 3.56 " | ¥130,786 | 見積依頼
|
68514426104 | 0.875 " | 0.02 " | 3/4 x 3/4 " | 0.024 " | 10000回転 | 346インチポンド | 0.438 " | 2.91 " | ¥91,165 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。