LOVEJOY 68514455471 H タイプ カップリング、H4067 カップリング サイズ、3-1/4 インチのラフストック ボア
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボアタイプ | 退屈していない |
色 | グレー/メタリック |
接続タイプ | ラフストックボア×ラフストックボア |
カップリングサイズ | H4067 |
カップリングタイプ | 顎 |
ディメンションHD | 9.750 " |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 1150 RPM | 140馬力 |
HP定格@ 1750 RPM | 140馬力 |
ハブスタイル | 3 |
ボアを通る長さ | 6.250 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 6.250 " |
最大スピード(アンバランス) | 1800回転 |
最小退屈させる | 3.250 " |
公称トルク | 88224インチポンド |
あごの数 | 7 |
外径 | 13.250 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15.380 " |
1,200rpmでの定格HP | 1680馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 2520馬力 |
3,500 rpmでの定格HP(標準モーター) | 140馬力 |
875 rpmでの定格HP(標準モーター) | 140馬力 |
100rpmでの定格出力 | 140馬力 |
ラフストックボア | 3 1 / 4 " |
止めねじサイズ | 止めネジなし |
形式 | 定義する必要があります |
温度。 範囲 | -40度212度までNS |
音量 | 2700.15125 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 175.5 |
モデル | 外径 | カップリングサイズ | ディメンションHD | 全体の長さ(Overall Length) | 1,200rpmでの定格HP | 1,800rpmでの定格HP | 3,500 rpmでの定格HP(標準モーター) | 875 rpmでの定格HP(標準モーター) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514426074 | 10.000 " | H3067 | 7.000 " | 11.620 " | 639馬力 | 954馬力 | 53馬力 | 53馬力 | - | 見積依頼
|
68514426076 | 12.000 " | H3667 | 8.750 " | 13.880 " | 1236馬力 | 1851馬力 | 103馬力 | 103馬力 | - | 見積依頼
|
68514455474 | 14.500 " | H4567 | 10.750 " | 17.120 " | 2280馬力 | - | 190馬力 | 190馬力 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。