PEMKO GG379CR84 ドアフレーム ウェザーストリップ 調節可能 7 フィートの長さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアフレームウェザーストリップ |
防火 | 3時間 |
フランジ仕上げ | ミル |
フランジの高さ | 1 / 2 " |
フランジ素材 | アルミニウム |
フランジ厚 | 1 / 2 " |
フランジ幅 | 1 5 / 16 " |
Hardware | 同梱 |
色を挿入 | ブラック |
材料を挿入 | EPDMラバー |
インサートサイズ | 1 / 4 " |
挿入タイプ | 調節可能 |
最大ドアギャップ | 1 / 4 " |
装着タイプ | 側枠、表面 |
全体の長さ(Overall Length) | 7ft。 |
全幅 | 1 9 / 16 " |
投影 | 1 / 2 " |
として販売 | ストリップ |
柔軟性を維持 | -40度F |
船の重量(kg) | 1.47 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | フランジ素材 | フランジ幅 | 投影 | として販売 | 色を挿入 | 材料を挿入 | インサートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285CR36 | - | アルマイト | 1" | 11 / 16 " | ストリップ | ブラック | スポンジネオプレン | 3 / 8 " | ¥7,758 | ||
315SSR84 | - | ステンレス鋼 | - | 3 / 16 " | ストリップ | ブラック | スポンジネオプレン | 3 / 16 " | ¥43,239 | 見積依頼
| |
18041 CNB X 108 " | 1.125 " | アルミニウム | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ストリップ | グレー | ナイロンブラシ | 3 / 8 " | ¥9,936 | 見積依頼
| |
18041 CNB X 84 " | 1.125 " | アルミニウム | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ストリップ | グレー | ナイロンブラシ | 3 / 8 " | ¥8,000 | 見積依頼
| |
303 AS 1 X 36 "+ 2 X 84" | 1.125 " | アルミニウム | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ドアセット | グレー | サントプレン | 1 / 4 " | ¥13,051 | 見積依頼
| |
303 AS 1" X 48+2" | 1.125 " | アルミニウム | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ドアセット | グレー | サントプレン | 1 / 4 " | ¥14,328 | 見積依頼
| |
GG379CR36 | 1 9 / 16 " | アルミニウム | 1 5 / 16 " | 1 / 2 " | ストリップ | ブラック | EPDMラバー | 1 / 4 " | ¥10,042 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。