LOVEJOY 68514413923フランジ間カップリング、50カップリングサイズ、2インチ外径、鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジからフランジへのカップリング |
色 | グレー/メタリック |
カップリングサイズ | UF50 |
カップリングタイプ | フランジからフランジへ |
次元BC | 1.5 " |
外形寸法D | 1.88 " |
次元FD | 2" |
寸法FL1 | 0.25 " |
ディメンションHD | 2" |
次元S | 1.56 " |
HP定格@ 100 RPM | 0.13hp |
ハブスタイル | 脱落 |
長さ | 1.56 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 退屈させる | 1" |
マックス。 スピード | 30000 RPM |
マックス トルク | 82インチポンド |
最小退屈させる | 0.375 " |
ピン位置(寸法SL) | 0.5 " |
ピンサイズ | 1 / 8 " |
ねじ山サイズの設定(寸法T) | 止めネジなし |
最大での巻き上げ角度。 トルク | 1.82度 |
プロダクト | モデル | 長さ | カップリングサイズ | 次元BC | マックス。 退屈させる | マックス。 スピード | マックス トルク | 最小退屈させる | ピン位置(寸法SL) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413952 | 3.44 " | UF150 | 4.38 " | 2.125 " | 3000回転 | 1890インチポンド | 0.75 " | 0.82 " | ¥225,855 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。