TB WOODS G5332 G5 フォーム フレックス カップリング、332 サイズ、32000 ポンドインチトルク、4400 rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルカップリング |
角度のずれ | 0.5度 |
カップリングサイズ | 332 |
ディメンションA | 7.2 " |
次元F | 3 1 / 2 " |
寸法G | 0.61 " |
フリーエンドフロート+/- | 0.03 " |
HP定格@ 100 RPM | 51馬力 |
ハブサイズ | 4.95 " |
D分での慣性。 | 271.2ポンド-平方フィート |
最大角度のずれ | 0.5度/ディスクパック |
マックス。 退屈させる | 3.188 "、87"、95 " |
最大。 ボアO/S | 3.438 " |
最大寸法@1200RPM | 127 " |
最大寸法@1500RPM | 114 " |
最大寸法@1800RPM | 104 " |
最大寸法@600RPM | 180 " |
最大寸法@750RPM | 161 " |
最大寸法@900RPM | 147 " |
最大出力トルク | 64000ポンドインチ |
マックス。 RPM | 4400 RPM |
O/Sハブの寸法 | 4.95 " |
ピークO / Lトルク | 64000ポンド-インチ |
カテゴリー別 | G5 |
定格トルク | 32000ポンド-インチ |
標準ハブ寸法 | 4 1 / 2 " |
チューブ内径 | 4.01 " |
直径外のチューブ | 4 1 / 4 " |
モデル | D分での慣性。 | 角度のずれ | カップリングサイズ | 最大角度のずれ | マックス。 退屈させる | 最大。 ボアO/S | 最大寸法@1200RPM | 最大寸法@1500RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5311 | 86.75ポンド-平方フィート | 0.5度 | 311 | - | 2.813 "、78"、86 " | 3 1 / 8 " | 116 " | 103 " | - | 見積依頼
|
G5321 | 148.2ポンド-平方フィート | 0.5度 | 321 | - | 3 "、83"、90 " | 3 1 / 4 " | 124 " | 110 " | - | 見積依頼
|
G5346 | 568.7ポンド-平方フィート | 0.5度 | 346 | - | 107 "、117"、3 3/4 " | 4 1 / 4 " | 136 " | 122 " | - | 見積依頼
|
G5380 | 944.6ポンド-平方フィート | 0.5度 | 380 | - | 105 "、118"、3 3/4 " | 4 1 / 4 " | 140 " | 125 " | - | 見積依頼
|
G5412 | 1972.6ポンド-平方フィート | 0.33度 | 412 | 0.33度/ディスクパック | 120 "、135"、4 1/2 " | 4 3 / 4 " | 151 " | 135 " | - | 見積依頼
|
G5419 | 4137ポンド-平方フィート | 0.33度 | 419 | - | 130 "、150"、4 1/2 " | 5 1 / 2 " | 157 " | 140 " | - | 見積依頼
|
G5424 | 9456ポンド-平方フィート | 0.33度 | 424 | - | 190 "、6.625" | - | 184 " | 164 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。