アイテム価格 | フランジとシャフトカップリング |
チューブ径 | 3 / 4 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | グレー/メタリック |
次元BC | 2" |
外形寸法D | 2.88 " |
寸法FL | 0.38 " |
ディメンションHD | 1.42 " |
フランジ径(FD寸法) | 2.5 " |
HP定格@ 100 RPM | 0.28hp |
ハブサイズ | UFH75R |
ハブスタイル | レギュラー |
キー溝のサイズ | 3/16 x 3/32 " |
ボアを通る長さ | 0.84 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 退屈させる | 0.75 " |
マックス。 スピード | 20000 RPM |
マックス トルク | 175インチポンド |
最小退屈させる | 0.375 " |
動作温度 範囲 | -40 度 F |
全体の長さ(Overall Length) | 2.58 " |
ピン位置(寸法SL) | 0.41 " |
ねじ山サイズの設定(寸法T) | 1 / 4-20 |
タイプ | フランジからシャフトへ |
UPC | 685144138651 |
最大での巻き上げ角度。 トルク | 4.5度 |
公称トルクでの巻き上げ角度 | 1.82度 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。