TB WOODS AR フォーム フレックス カップリング
形式 | モデル | フリーエンドフロート+/- | カップリングサイズ | ディメンションA | 慣性 | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | ピークO / Lトルク | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ARXNUMX | 0.015 " | 5 | 2.65 " | 0.96ポンド-平方フィート | 0.88 "、1.19" | 8500 RPM | 600ポンド-インチ | 1.24ポンド。 | 見積依頼
|
A | ARXNUMX | 0.02 " | 10 | 3.19 " | 2.35ポンド-平方フィート | 1 1/4 "、1.63" | 7500 RPM | 1600ポンド-インチ | 1.96ポンド。 | 見積依頼
|
A | ARXNUMX | 0.021 " | 15 | 3.65 " | 4.62ポンド-平方フィート | 1 3/4 "、1.38" | 6700 RPM | 3150ポンド-インチ | 2.98ポンド。 | 見積依頼
|
A | ARXNUMX | 0.027 " | 20 | 4.08 " | 7.48ポンド-平方フィート | 1.69 "、2.13" | 6200 RPM | 4400ポンド-インチ | 4.07ポンド。 | 見積依頼
|
A | ARXNUMX | 0.03 " | 25 | 4.95 " | 20.4ポンド-平方フィート | 2 "、2.56" | 5500 RPM | 7600ポンド-インチ | 7.01ポンド。 | 見積依頼
|
A | ARXNUMX | 0.032 " | 30 | 5.63 " | 41.5ポンド-平方フィート | 2.38 "、2.88" | 5000 RPM | 13860ポンド-インチ | 10.8ポンド。 | 見積依頼
|
A | ARXNUMX | 0.042 " | 35 | 6.63 " | 88.3ポンド-平方フィート | 2.94 "、3 3/4" | 4400 RPM | 22680ポンド-インチ | 17.2ポンド。 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアサーキュレータアクセサリ
- ウォールコーナーガード
- ワイヤーウェイフィッティングアクセサリー
- サイトプラグ
- アーバー
- 測定およびレイアウトツール
- 自動車曳航
- 合金鋼
- ルーフィング
- 舗装の品質
- VIEGA MEGAPRESS 径違いティー
- WESTWARD ストラップレンチ
- HOFFMAN Maxrack シリーズ オープン フレーム システム
- MARTIN SPROCKET 5V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 3 溝 MST シーブ
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、UPS スライディング マウント
- MAG-MATE 磁気ピックアップ
- GATES スプリットテーパーブッシュボアシーブ、Aセクション
- NIBCO ボールバルブ
- BROWNING No.80チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット