STAFFORD MFG ソリューション シリーズ、UPS スライディング マウント
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 全長 | |
---|---|---|---|---|---|
A | UPS-A008SM | 0.500 " | 1.375 " | 1.375 " | 見積依頼
|
B | UPS-A008SMU | 0.500 " | 1.625 " | 2.750 " | 見積依頼
|
A | UPS-A012SM | 0.750 " | 1.750 " | 1.750 " | 見積依頼
|
B | UPS-A012SMU | 0.750 " | 1.750 " | 3" | 見積依頼
|
B | UPS-A100SMU | 1" | 2" | 3.250 " | 見積依頼
|
A | UPS-A100SM | 1" | 2" | 2.125 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧および固体ゴムホイール
- ワイヤーブレード付きEPDMホース
- 電気天井ヒーター
- ドライブアーバー
- 冷媒測定モニタリング
- 圧力と真空の測定
- ペンチ
- 自動車用リフティングツール
- データ記録
- 研磨マウントポイント
- PAWLING CORP エンドキャップ
- DAYTON 汎用モーター、コンデンサー始動/実行、NEMA
- E JAMES & CO ロールネオプレン 3/8 x 36 インチ 30 フィート ブラック
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 4ワイヤー/ 1ソリッドシェルフモバイルカート
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、8-32 Unc Lh
- NUPLA エルゴ パワー ボール ペイン ハンマー
- EXTECH 騒音計校正器
- VOLLRATH フライパン
- BOSTON GEAR 24 直径ピッチの成形ダーリン平歯車