STAFFORD MFG UPS-A008SM スライド マウント、内径 1/2 インチ、アルミニウム、黒色陽極酸化処理
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウント |
終了 | 黒アルマイト |
グレード | 2024-T351 |
内部径 | 0.500 " |
材料 | アルミニウム |
外径 | 1.375 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 10-32 |
全長 | 1.375 " |
原産国 | USA |
モデル | 内部径 | 外径 | 全長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
UPS-A012SM | 0.750 " | 1.750 " | 1.750 " | - | 見積依頼
|
UPS-A100SM | 1" | 2" | 2.125 " | - | 見積依頼
|
UPS-A008SMU | 0.500 " | 1.625 " | 2.750 " | - | 見積依頼
|
UPS-A012SMU | 0.750 " | 1.750 " | 3" | - | 見積依頼
|
UPS-A100SMU | 1" | 2" | 3.250 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。