TB WOODS G5444 G5 フォーム フレックス カップリング、444 サイズ、435000 ポンドインチトルク、2500 rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルカップリング |
角度のずれ | 0.33度 |
カップリングサイズ | 444 |
ディメンションA | 16.38 " |
次元F | 7" |
寸法G | 1.09 " |
フリーエンドフロート+/- | 0.11 " |
HP定格@ 100 RPM | 690馬力 |
ハブサイズ | 10.52 " |
D分での慣性。 | 15621ポンド-平方フィート |
最大角度のずれ | 0.33度/ディスクパック |
マックス。 退屈させる | 200 "、7" |
最大寸法@1200RPM | 194 " |
最大寸法@1500RPM | 173 " |
最大寸法@1800RPM | 158 " |
最大寸法@600RPM | 274 " |
最大寸法@750RPM | 245 " |
最大寸法@900RPM | 224 " |
最大出力トルク | 870000ポンドインチ |
マックス。 RPM | 2500 RPM |
ピークO / Lトルク | 870000ポンド-インチ |
カテゴリー別 | G5 |
定格トルク | 435000ポンド-インチ |
標準ハブ寸法 | 10.52 " |
チューブ内径 | 9.75 " |
直径外のチューブ | 10.5 " |
モデル | D分での慣性。 | 角度のずれ | カップリングサイズ | 最大角度のずれ | マックス。 退屈させる | 最大。 ボアO/S | 最大寸法@1200RPM | 最大寸法@1500RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5311 | 86.75ポンド-平方フィート | 0.5度 | 311 | - | 2.813 "、78"、86 " | 3 1 / 8 " | 116 " | 103 " | - | 見積依頼
|
G5321 | 148.2ポンド-平方フィート | 0.5度 | 321 | - | 3 "、83"、90 " | 3 1 / 4 " | 124 " | 110 " | - | 見積依頼
|
G5332 | 271.2ポンド-平方フィート | 0.5度 | 332 | 0.5度/ディスクパック | 3.188 "、87"、95 " | 3.438 " | 127 " | 114 " | - | 見積依頼
|
G5346 | 568.7ポンド-平方フィート | 0.5度 | 346 | - | 107 "、117"、3 3/4 " | 4 1 / 4 " | 136 " | 122 " | - | 見積依頼
|
G5380 | 944.6ポンド-平方フィート | 0.5度 | 380 | - | 105 "、118"、3 3/4 " | 4 1 / 4 " | 140 " | 125 " | - | 見積依頼
|
G5412 | 1972.6ポンド-平方フィート | 0.33度 | 412 | 0.33度/ディスクパック | 120 "、135"、4 1/2 " | 4 3 / 4 " | 151 " | 135 " | - | 見積依頼
|
G5419 | 4137ポンド-平方フィート | 0.33度 | 419 | - | 130 "、150"、4 1/2 " | 5 1 / 2 " | 157 " | 140 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。