STAFFORD MFG 13C007007 精密スリーブカップリング、2 ピース分割、クランプタイプ、7/16 x 7/16 インチ六角 ID、316SS
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブカップリング |
チューブ径 | 7 / 16 " |
材料 | 316ステンレススチール |
外径 | 1.250 " |
スクリューサイズ | 8-32×1/2 |
全長 | 1.875 " |
タイプ | 高強度 |
UPC | 662786039843 |
原産国 | USA |
モデル | 全長 | チューブ径 | グレード | タイプ | キー溝のサイズ | 材料 | 外径 | ねじ材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13L004004PSC | 1.250 " | 1 / 4 " | 1215 | 精密スリーブ | - | 鋼 | 0.813 " | 合金鋼 | ¥18,894 | 見積依頼
|
13L005005PSC | 1.250 " | 5 / 16 " | 1215 | 精密スリーブ | - | 鋼 | 0.813 " | 合金鋼 | - | 見積依頼
|
13L006006PSC | 1.625 " | 3 / 8 " | 1215 | 精密スリーブ | - | 鋼 | 1.063 " | 合金鋼 | ¥15,463 | 見積依頼
|
13L007007PSC | 1.875 " | 7 / 16 " | 1215 | 精密スリーブ | - | 鋼 | 1.250 " | 合金鋼 | ¥11,869 | 見積依頼
|
13L008008PSC | 1.875 " | 1 / 2 " | 1215 | 精密スリーブ | - | 鋼 | 1.250 " | 合金鋼 | ¥14,623 | 見積依頼
|
13L009009PSC | 2.250 " | 9 / 16 " | 1215 | 精密スリーブ | - | 鋼 | 1.500 " | 合金鋼 | ¥15,024 | 見積依頼
|
13L010010PSC | 2.250 " | 5 / 8 " | 1215 | 精密スリーブ | - | 鋼 | 1.500 " | 合金鋼 | ¥18,214 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。