フリードリッヒコンデンサー
形式 | モデル | サイズ | エアーフロー | アンプ | 騒音レベル | 幅(Width) | エリア(平方フィート) | 容量 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FPHFD12A3A | 1 / 4 " | 235/285/335cfm | 8.6A | 54 dB | 37 " | 450〜550平方フィート | 12000BTUH | 16 1 / 2 " | ¥291,898 | 見積依頼
|
A | FPHFD18A3A | 3 / 8 " | 370/440/529cfm | 14.6A | 68 dB | 39 " | 700〜1000平方フィート | 18000BTUH | 28 3 / 4 " | ¥319,457 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カートとトラックの蓋
- 建設図書
- 校正ガス
- フレキシブル継手
- プロペラ
- ポンプモーター
- インパクトソケットとビット
- ガスケット
- 緊急時への備え
- フェルト
- GASCO キャリングケース
- UNIWELD 溶接および切断服
- DAYTON モーター三相3馬力
- CHAMPION COOLER 点火プラグ
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 電流センサーリレー、0.75〜150Aセンシングアンプ範囲
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ単極スイッチと単一レセプタクルの組み合わせ
- EATON KDCシリーズ 電子配線用遮断器 Kフレーム
- CELLTREAT 漏斗
- SMC VALVES アダプタ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ XDND ウォーム/ウォーム二減速減速機