FRIEDRICH FPHFD12A3A ヒートポンプ付きスプリットシステムコンデンサー、12000 BTUH、208/230VAC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサー |
エアーフロー | 235/285/335cfm |
アンプ | 8.6A |
エリア(平方フィート) | 450〜550平方フィート |
容量 | 12000BTUH |
コンプレッサーの種類 | ロータリー |
接続性 | WiFiコントロール |
制御タイプ | エレクトロニック |
コントロールボルト | DC 12V |
冷却能力 | 12000BTUH |
除湿率 | 3 |
深さ | 16 1 / 2 " |
EER | 11 |
ヒューズアンプ | 30A |
頭の高さ | 22 1 / 4 " |
ヘッド幅 | 42 1 / 2 " |
高さ | 25 " |
HSPF | 10 |
Hz | 60 Hz |
行の長さ | 82のフィート |
速度の数 | 3 |
動作モード | 冷却/加熱 |
相 | 1 |
冷媒タイプ | R-410A |
サイズ | 1 / 4 " |
騒音レベル | 54 dB |
電圧 | 208 / 230V AC |
保証 | 5年 |
出力 | 2500W |
幅(Width) | 37 " |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | サイズ | エアーフロー | アンプ | 騒音レベル | 幅(Width) | エリア(平方フィート) | 容量 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFD18A3A | 3 / 8 " | 370/440/529cfm | 14.6A | 68 dB | 39 " | 700〜1000平方フィート | 18000BTUH | 28 3 / 4 " | ¥319,457 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。