FRIEDRICH FPHFD18A3A ヒートポンプ付きスプリットシステムコンデンサー、208/230VAC、2500W 加熱
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサー |
エアーフロー | 370/440/529cfm |
アンプ | 14.6A |
エリア(平方フィート) | 700〜1000平方フィート |
容量 | 18000BTUH |
コンプレッサーの種類 | ロータリー |
接続性 | WiFiコントロール |
制御タイプ | エレクトロニック |
コントロールボルト | DC 12V |
冷却能力 | 18000BTUH |
除湿率 | 5 |
深さ | 28 3 / 4 " |
EER | 12.2 |
ヒューズアンプ | 30A |
頭の高さ | 22 1 / 4 " |
ヘッド幅 | 53 " |
高さ | 17 3 / 4 " |
HSPF | 10 |
Hz | 60 Hz |
行の長さ | 98のフィート |
取り付け | 天井マウント |
速度の数 | 3 |
動作モード | 冷却/加熱 |
相 | 1 |
冷媒タイプ | R-410A |
サイズ | 3 / 8 " |
騒音レベル | 68 dB |
電圧 | 208 / 230V AC |
保証 | 5年 |
出力 | 2500W |
幅(Width) | 39 " |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | サイズ | エアーフロー | アンプ | 騒音レベル | 幅(Width) | エリア(平方フィート) | 容量 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFD12A3A | 1 / 4 " | 235/285/335cfm | 8.6A | 54 dB | 37 " | 450〜550平方フィート | 12000BTUH | 16 1 / 2 " | ¥291,898 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。