STAFFORD MFG UPS-A012008P 平行クランプ、3/4 x 1/2 インチボア、アルミニウム、黒色陽極酸化処理
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプ |
ボアサイズA | 0.750 " |
ボアサイズB | 0.500 " |
終了 | 黒アルマイト |
グレード | 2024-T351 |
材料 | アルミニウム |
外径 | 1.750 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 10-32 |
全長 | 2.500 " |
UPC | 662786029387 |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | ボアサイズA | ボアサイズB | 外径 | 全長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS-A008008P | 0.500 " | - | - | 1.375 " | 2" | - | 見積依頼
|
UPS-A012012P | 0.750 " | - | - | 1.750 " | 2.500 " | - | 見積依頼
|
UPS-A100008P | - | 1" | 0.500 " | 2" | 3" | - | 見積依頼
|
UPS-A100012P | - | 1" | 0.750 " | 2" | 3" | - | 見積依頼
|
UPS-A100100P | 1" | - | - | 2" | 3" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。