TB WOODS TFI2500 TFI フォーム フレックス カップリング、2500 サイズ、221275 ポンドインチトルク、5200rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルカップリング |
角度のずれ | 0.33度 |
カップリングサイズ | 2500 |
寸法B | 21.57 " |
ディメンションC | 6.46 " |
寸法H | 9.45 " |
HP定格@ 100 RPM | 351馬力 |
最大角度のずれ | 0.33度/ディスクパック |
マックス。 退屈させる | 197 "、6.88" |
マックス。 RPM | 5200 RPM |
カテゴリー別 | TFI |
定格トルク | 221275ポンド-インチ |
モデル | 最大。 ボアO/S | 角度のずれ | カップリングサイズ | マックス。 RPM | 寸法B | ディメンションC | 寸法H | 最大角度のずれ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI0027 | 2 1 / 4 " | 0.5度 | 27 | 20000 RPM | 5.91 " | 1.57 " | 2.143 " | 0.5度/ディスクパック | - | 見積依頼
|
TFI0038 | 3" | 0.5度 | 38 | 16500 RPM | 6.3 " | 1.77 " | 2.891 " | - | - | 見積依頼
|
TFI0140 | - | 0.5度 | 140 | 12000 RPM | 9.84 " | 2.95 " | 3.757 " | - | - | 見積依頼
|
TFI0260 | - | 0.5度 | 260 | 10000 RPM | 11.42 " | 3.35 " | 4.662 " | 0.5度/ディスクパック | - | 見積依頼
|
TFI0400 | - | 0.5度 | 400 | 8500 RPM | 13.78 " | 4.13 " | 5.568 " | - | - | 見積依頼
|
TFI0750 | - | 0.5度 | 750 | 7500 RPM | 16.14 " | 4.72 " | 6.46 " | - | - | 見積依頼
|
TFI12000 | - | 0.33度 | 12000 | 3000 RPM | 36.38 " | 11.5 " | 16.02 " | 0.33度/ディスクパック | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。