SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ
PowerPact Hサーキットブレーカ、Iラインマウント
Square D HGA シリーズ サーキット ブレーカは、電流の流れを遮断し、下流のコンポーネントを重度の過負荷や短絡状態から保護するように設計されています。 これらのユニットは、瞬間的および長時間の電流制限機能を提供する熱磁気トリップを備えています。 これらは、I-Line 取り付け設計と負荷側ラグ接続と統合されており、それぞれ迅速な取り付けと安全な配線構成を実現します。 これらの標準タイプのサーキット ブレーカーは、65kA @ 240VAC、35kA @ 480VAC、18kA @ 600VAC の遮断容量を提供します。 14 ~ 3/0 AWG のサイズのアルミニウムまたは銅ケーブルに対応でき、2 極および 3 極のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
Square D HGA シリーズ サーキット ブレーカは、電流の流れを遮断し、下流のコンポーネントを重度の過負荷や短絡状態から保護するように設計されています。 これらのユニットは、瞬間的および長時間の電流制限機能を提供する熱磁気トリップを備えています。 これらは、I-Line 取り付け設計と負荷側ラグ接続と統合されており、それぞれ迅速な取り付けと安全な配線構成を実現します。 これらの標準タイプのサーキット ブレーカーは、65kA @ 240VAC、35kA @ 480VAC、18kA @ 600VAC の遮断容量を提供します。 14 ~ 3/0 AWG のサイズのアルミニウムまたは銅ケーブルに対応でき、2 極および 3 極のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | サイズ | Number of Poles | 相 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HGA36015 | ¥367,491 | |||||||
A | HGA36020 | ¥366,022 | |||||||
A | HGA36025 | ¥380,997 | |||||||
A | HGA36030 | ¥387,077 | |||||||
A | HGA36035 | ¥234,121 | |||||||
B | HGA260352 | - | 見積依頼 | ||||||
B | HGA260354 | - | 見積依頼 | ||||||
B | HGA260351 | - | 見積依頼 | ||||||
A | HGA36040 | ¥377,325 | |||||||
C | HGA260451 | - | 見積依頼 | ||||||
C | HGA260452 | - | 見積依頼 | ||||||
C | HGA260454 | - | 見積依頼 | ||||||
A | HGA36045 | ¥234,121 | |||||||
A | HGA36050 | ¥392,725 | |||||||
D | HGA36060 | ¥382,833 | |||||||
E | HGA36060U33X | ¥252,538 | 見積依頼 | ||||||
E | HGA36060SA | ¥246,384 | 見積依頼 | ||||||
E | HGA36060U31X | ¥246,384 | 見積依頼 | ||||||
A | HGA36070 | ¥417,137 | |||||||
E | HGA36080LC | ¥243,902 | 見積依頼 | ||||||
B | HGA260802 | ¥501,017 | |||||||
A | HGA36080 | ¥434,832 | |||||||
B | HGA260804 | ¥372,574 | |||||||
B | HGA260901 | ¥396,756 | |||||||
A | HGA36090 | ¥415,960 |
KALシリーズサーキットブレーカ
スクエア D KAL シリーズ サーキット ブレーカは、配電盤、モーター コントロール センター、分電盤、エンクロージャ、母線路プラグイン ユニット内への設置に適しており、接続された回路や機器を短絡や誤電流から保護します。 これらのフィードスルー回路ブレーカーは、配線が容易なライン側と負荷側のラグ端子を備え、緩んだ接続と熱磁気トリップを排除し、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら重度の短絡に即座に反応する瞬時および長時間トリップ機能の両方を提供します。 。 これらの 2 / 3 極モールド ケース サーキット ブレーカは、100 ~ 250A の範囲のアンペア数でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
スクエア D KAL シリーズ サーキット ブレーカは、配電盤、モーター コントロール センター、分電盤、エンクロージャ、母線路プラグイン ユニット内への設置に適しており、接続された回路や機器を短絡や誤電流から保護します。 これらのフィードスルー回路ブレーカーは、配線が容易なライン側と負荷側のラグ端子を備え、緩んだ接続と熱磁気トリップを排除し、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら重度の短絡に即座に反応する瞬時および長時間トリップ機能の両方を提供します。 。 これらの 2 / 3 極モールド ケース サーキット ブレーカは、100 ~ 250A の範囲のアンペア数でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | KAL36100-1021 | ¥738,375 | 見積依頼 | |||
A | KAL36070-1212 | ¥686,378 | 見積依頼 | |||
B | KAL36070便 | ¥607,883 | ||||
B | KAL36080便 | ¥609,062 | ||||
C | KAL36090便 | ¥607,883 | ||||
A | KAL36100-1212 | ¥646,711 | 見積依頼 | |||
A | KAL36100-1121 | - | 見積依頼 | |||
B | KAL36100便 | ¥607,883 | ||||
C | KAL26100便 | ¥372,501 | ||||
A | KAL36110-1212 | ¥646,711 | 見積依頼 | |||
A | KAL36110-1021 | ¥727,450 | 見積依頼 | |||
B | KAL36110便 | ¥607,883 | ||||
A | KAL36125-1021 | ¥727,450 | 見積依頼 | |||
A | KAL36125-1212 | ¥646,711 | 見積依頼 | |||
A | KAL36125-1380 | ¥738,375 | 見積依頼 | |||
B | KAL36125便 | ¥607,883 | ||||
D | KAL26125便 | ¥372,501 | ||||
A | KAL36150-1212 | ¥646,711 | 見積依頼 | |||
B | KAL36150便 | ¥607,883 | ||||
D | KAL26150便 | ¥372,501 | ||||
A | KAL36175-1212 | - | 見積依頼 | |||
B | KAL36175便 | ¥607,883 | ||||
C | KAL26175便 | ¥372,501 | ||||
A | KAL36200-1380 | ¥738,375 | 見積依頼 | |||
A | KAL36200-1021 | ¥738,375 | 見積依頼 |
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | LDL36400CU31X | - | 見積依頼 | |
A | LDL36400U31X | ¥738,375 | 見積依頼 | |
A | LDL36600U31X | ¥887,919 | 見積依頼 |
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PJP36080U31A | - | 見積依頼 | |
A | PJP36100U31A | ¥2,414,779 | 見積依頼 |
KILシリーズサーキットブレーカ
Square D KIL シリーズ サーキット ブレーカーは、下流のコンポーネントと接続された回路を保護するために貫通電流を制限し、配電盤、モーター コントロール センター、分電盤、産業用エンクロージャ、母線路プラグイン ユニット内への設置に最適です。 これらの三相フィードスルー回路ブレーカーは、手間のかからない配線と危険防止接続、および長時間および瞬時のトリップ機能を実現する熱磁気トリップを保証するラインおよび負荷側ラグ端子を備えています。 これらの KIL フレーム モールド ケース サーキット ブレーカーは、3 ~ 125 A の範囲のアンペア数で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Square D KIL シリーズ サーキット ブレーカーは、下流のコンポーネントと接続された回路を保護するために貫通電流を制限し、配電盤、モーター コントロール センター、分電盤、産業用エンクロージャ、母線路プラグイン ユニット内への設置に最適です。 これらの三相フィードスルー回路ブレーカーは、手間のかからない配線と危険防止接続、および長時間および瞬時のトリップ機能を実現する熱磁気トリップを保証するラインおよび負荷側ラグ端子を備えています。 これらの KIL フレーム モールド ケース サーキット ブレーカーは、3 ~ 125 A の範囲のアンペア数で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
JJAシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Square D JJAシリーズサーキットブレーカは、過電流および短絡状態から保護するために電気機器に取り付けるように設計されています。 これらのサーキットブレーカは、手間のかからない配線のための負荷側ラグ端子、設置を容易にするI-Lineスタイルのプラグイン設計、および軽度の過負荷でのトリップを回避しながら深刻な短絡から保護するための熱磁気トリップを備えています。 これらのサーキットブレーカは、最大250Aの定格電流と、65VACで480kAの遮断容量を提供します。 JJAシリーズサーキットブレーカは、3極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
Square D JJAシリーズサーキットブレーカは、過電流および短絡状態から保護するために電気機器に取り付けるように設計されています。 これらのサーキットブレーカは、手間のかからない配線のための負荷側ラグ端子、設置を容易にするI-Lineスタイルのプラグイン設計、および軽度の過負荷でのトリップを回避しながら深刻な短絡から保護するための熱磁気トリップを備えています。 これらのサーキットブレーカは、最大250Aの定格電流と、65VACで480kAの遮断容量を提供します。 JJAシリーズサーキットブレーカは、3極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | JJA36150XNUMX | ¥527,473 | |||
B | JJA36175XNUMX | ¥552,633 | |||
C | JJA36200SN | - | 見積依頼 | ||
C | JJA36200YP | ¥686,378 | 見積依頼 | ||
C | JJA36200SA | - | 見積依頼 | ||
A | JJA36200XNUMX | ¥527,473 | |||
C | JJA36225SA | ¥686,378 | 見積依頼 | ||
A | JJA36225XNUMX | ¥552,633 | |||
C | JJA36250U43X | ¥1,035,989 | 見積依頼 | ||
C | JJA36250U31X | ¥984,445 | 見積依頼 | ||
C | JJA36250U44X | ¥1,315,412 | 見積依頼 | ||
C | JJA36250U33X | ¥984,445 | 見積依頼 | ||
A | JJA36250XNUMX | ¥607,883 |
モールドケースサーキットブレーカ:LCシリーズ
Square D LC シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流や短絡状態から保護するために、商用および産業用電気機器に設置するように設計されています。 これらのデバイスは最大 600A の電流定格を処理でき、65VAC で最大 480kA の割り込み容量を提供します。 これらは、配線と設置のダウンタイムをそれぞれ短縮するための負荷側ラグ端子と、厳しい電力サージに瞬時に反応するための熱磁気トリップを備えた I-Line スタイルのプラグイン設計を特徴としています。
Square D LC シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流や短絡状態から保護するために、商用および産業用電気機器に設置するように設計されています。 これらのデバイスは最大 600A の電流定格を処理でき、65VAC で最大 480kA の割り込み容量を提供します。 これらは、配線と設置のダウンタイムをそれぞれ短縮するための負荷側ラグ端子と、厳しい電力サージに瞬時に反応するための熱磁気トリップを備えた I-Line スタイルのプラグイン設計を特徴としています。
モールドケースサーキットブレーカ:LIシリーズ、熱磁気
Square D LI シリーズ回路ブレーカーは、分電盤やロードセンターでの使用に互換性があり、敏感な電気回路を短絡状態や電流過負荷から保護します。 これらのUL認定デバイスは、取り付けが容易なI-Lineスタイルのプラグイン設計、配線のダウンタイムを削減する負荷側ラグ端子、および長時間および瞬時の両方の電流制限機能を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 400 ~ 600A の範囲のアンペア数で利用できるこれらの三極サーキット ブレーカーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
Square D LI シリーズ回路ブレーカーは、分電盤やロードセンターでの使用に互換性があり、敏感な電気回路を短絡状態や電流過負荷から保護します。 これらのUL認定デバイスは、取り付けが容易なI-Lineスタイルのプラグイン設計、配線のダウンタイムを削減する負荷側ラグ端子、および長時間および瞬時の両方の電流制限機能を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 400 ~ 600A の範囲のアンペア数で利用できるこれらの三極サーキット ブレーカーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
モールドケースサーキットブレーカ:LILシリーズ、フィードスルー
スクエア D LIL シリーズ モールドケースサーキットブレーカは、過負荷または短絡が発生した場合に電流の流れを迅速に遮断することで電気回路を保護し、機器の損傷を防止し、安全性を確保します。 これらのブレーカーは商業および産業環境でその利点を活用し、信頼性の高い回路保護を実現します。 これらは、電力が中断することなくブレーカーを通過できるフィードスルー設計を特徴としています。 最大 600V の電圧で動作し、損傷を引き起こすことなく 200V で 480kAIC の遮断容量を備えています。 これらのサーキット ブレーカーは XNUMX 相にわたる回路を管理するための XNUMX 極構成を備えており、包括的な保護を保証します。
スクエア D LIL シリーズ モールドケースサーキットブレーカは、過負荷または短絡が発生した場合に電流の流れを迅速に遮断することで電気回路を保護し、機器の損傷を防止し、安全性を確保します。 これらのブレーカーは商業および産業環境でその利点を活用し、信頼性の高い回路保護を実現します。 これらは、電力が中断することなくブレーカーを通過できるフィードスルー設計を特徴としています。 最大 600V の電圧で動作し、損傷を引き起こすことなく 200V で 480kAIC の遮断容量を備えています。 これらのサーキット ブレーカーは XNUMX 相にわたる回路を管理するための XNUMX 極構成を備えており、包括的な保護を保証します。
ノーヒューズ遮断器:FYシリーズ
スクエア D FY シリーズ モールドケースサーキットブレーカは、分電盤やロードセンターを短絡や過電流から保護するのに最適です。 これらのUL認定デバイスは、取り付けが簡単なI-Lineスタイルのプラグイン設計と、時間遅延および瞬間的な電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップを備えています。 これらの単極回路ブレーカーは、周囲温度 40 ℃ に耐えるように設計されており、15 ~ 30 A の範囲のアンペア数でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
スクエア D FY シリーズ モールドケースサーキットブレーカは、分電盤やロードセンターを短絡や過電流から保護するのに最適です。 これらのUL認定デバイスは、取り付けが簡単なI-Lineスタイルのプラグイン設計と、時間遅延および瞬間的な電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップを備えています。 これらの単極回路ブレーカーは、周囲温度 40 ℃ に耐えるように設計されており、15 ~ 30 A の範囲のアンペア数でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
モールドケースサーキットブレーカ、MEシリーズ
Square D ME シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカは、配電盤、配電盤、モーター コントロール センター、母線路に短絡と過負荷を保護します。 これらの 3 極、3 相ブレーカーは、長時間および瞬間的な電流制限保護を保証する熱磁気トリップ機構を備えています。 アルミニウムまたは銅線に対応するラグ端子が装備されており、I ライン スタイルのプラグイン取り付けが可能で、ロードセンターへのスムーズな取り付けが可能です。 これらの CSA 認定および UL 認定ブレーカーは、250 ~ 800 A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
Square D ME シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカは、配電盤、配電盤、モーター コントロール センター、母線路に短絡と過負荷を保護します。 これらの 3 極、3 相ブレーカーは、長時間および瞬間的な電流制限保護を保証する熱磁気トリップ機構を備えています。 アルミニウムまたは銅線に対応するラグ端子が装備されており、I ライン スタイルのプラグイン取り付けが可能で、ロードセンターへのスムーズな取り付けが可能です。 これらの CSA 認定および UL 認定ブレーカーは、250 ~ 800 A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | ME36250LS | ¥1,485,548 | 見積依頼 | |
A | ME36800LI | - | 見積依頼 | |
A | ME36800LS | - | 見積依頼 | |
A | ME36800LSG | - | 見積依頼 |
モールドケースサーキットブレーカ、I-Lineマウント
Square D JGA シリーズ回路ブレーカーは、短絡状態にさらされた電気回路を瞬時に遮断することで過電流保護を提供し、ダウンタイムを短縮するように設計されています。 これらの J フレーム ユニットは、40 ℃ で校正された熱磁気トリップを備えており、長時間および瞬間的な電流制限機能を提供します。 これらは、取り付けが容易な I-Line スタイルのプラグイン取り付け機能と統合されており、逆送り用途に適しています。 これらのブレーカーの成形ケースは、通電コンポーネント、トリップ装置、およびその他の機構をコンパクトなスペース内に保持します。 これらは UL リスト、CSA 認定および IEC 定格を取得しており、最大電流定格 250A で利用可能です。 Raptor Supplies.
Square D JGA シリーズ回路ブレーカーは、短絡状態にさらされた電気回路を瞬時に遮断することで過電流保護を提供し、ダウンタイムを短縮するように設計されています。 これらの J フレーム ユニットは、40 ℃ で校正された熱磁気トリップを備えており、長時間および瞬間的な電流制限機能を提供します。 これらは、取り付けが容易な I-Line スタイルのプラグイン取り付け機能と統合されており、逆送り用途に適しています。 これらのブレーカーの成形ケースは、通電コンポーネント、トリップ装置、およびその他の機構をコンパクトなスペース内に保持します。 これらは UL リスト、CSA 認定および IEC 定格を取得しており、最大電流定格 250A で利用可能です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | JGA36150 | ¥1,016,829 | ||||
A | JGA36200 | ¥1,068,112 | ||||
A | JGA36225 | ¥1,040,644 | ||||
A | JGA36250 | ¥1,258,089 | ||||
B | JGA36250U33X | ¥711,221 | 見積依頼 | |||
B | JGA36250U31X | ¥665,230 | 見積依頼 |
MGLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
スクエアD MGLシリーズサーキットブレーカは、産業機械や装置を短絡や過負荷の発生による損傷から保護します。 これらは、長時間、短時間および瞬間的なトリップ用のプログラム可能な電子トリップと、電流の流れを電子的に制御するためのソリッドステート保護システムを備えています。 配線の容易さと最大の導電率を確保するために、ライン側と負荷側のラグ端子が装備されています。 MGL シリーズ サーキット ブレーカーは、M フレーム サイズでご利用いただけます。 Raptor Supplies.
スクエアD MGLシリーズサーキットブレーカは、産業機械や装置を短絡や過負荷の発生による損傷から保護します。 これらは、長時間、短時間および瞬間的なトリップ用のプログラム可能な電子トリップと、電流の流れを電子的に制御するためのソリッドステート保護システムを備えています。 配線の容易さと最大の導電率を確保するために、ライン側と負荷側のラグ端子が装備されています。 MGL シリーズ サーキット ブレーカーは、M フレーム サイズでご利用いただけます。 Raptor Supplies.
LDAシリーズ サーキットブレーカ
Square D LDA シリーズ回路ブレーカーは、分電盤、配電盤、配電システム、およびモーター制御センターで電気回路を短絡、過負荷、障害から保護するために使用されます。 これらのブレーカーのソリッドステート保護メカニズムは、半導体や高度なソフトウェア アルゴリズムを使用した従来の可動部品の要件を排除し、電気機械回路よりもはるかに速い速度で極端な電流を遮断できます。 600 極構成で提供され、最大 XNUMXV の電圧に耐えることができます。
Square D LDA シリーズ回路ブレーカーは、分電盤、配電盤、配電システム、およびモーター制御センターで電気回路を短絡、過負荷、障害から保護するために使用されます。 これらのブレーカーのソリッドステート保護メカニズムは、半導体や高度なソフトウェア アルゴリズムを使用した従来の可動部品の要件を排除し、電気機械回路よりもはるかに速い速度で極端な電流を遮断できます。 600 極構成で提供され、最大 XNUMXV の電圧に耐えることができます。
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | LDA36400CU31X | - | 見積依頼 | |
A | LDA36400CU33X | - | 見積依頼 | |
A | LDA36400U31X | ¥887,919 | 見積依頼 | |
A | LDA36400U33X | ¥944,359 | 見積依頼 | |
A | LDA36600U33X | - | 見積依頼 | |
A | LDA36600U31X | - | 見積依頼 |
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | RGF36160U31A | ¥1,923,853 | 見積依頼 | |
A | RGF36160U41A | ¥1,926,732 | 見積依頼 | |
A | RGF36200U41A | - | 見積依頼 |
FALシリーズ、サーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FAL34070-1380 | ¥185,127 | 見積依頼 | |||
B | FAL22000 | ¥61,220 | 見積依頼 | |||
A | FAL34070-1021 | ¥185,127 | 見積依頼 | |||
C | FAL14015 | ¥35,323 | 見積依頼 | |||
A | FAL34020-1212 | ¥147,467 | 見積依頼 | |||
A | FAL34020-1021 | ¥162,585 | 見積依頼 | |||
A | FAL36020-1021 | ¥237,680 | 見積依頼 | |||
B | FAL26020 | ¥104,094 | 見積依頼 | |||
D | FAL36025 | ¥119,258 | 見積依頼 | |||
A | FAL34025-1212 | - | 見積依頼 | |||
D | FAL32025 | ¥78,662 | 見積依頼 | |||
C | FAL12025 | ¥32,558 | 見積依頼 | |||
C | FAL14025 | ¥35,323 | 見積依頼 | |||
B | FAL26030 | ¥104,094 | 見積依頼 | |||
D | FAL36030-1212 | ¥147,467 | 見積依頼 | |||
C | FAL14030 | ¥35,323 | 見積依頼 | |||
A | FAL34030-1212 | ¥147,467 | 見積依頼 | |||
A | FAL34030-1021 | ¥162,585 | 見積依頼 | |||
E | FAL3603015M-1212 | - | 見積依頼 | |||
D | FAL36030-2100 | ¥147,467 | 見積依頼 | |||
C | FAL12030 | ¥32,558 | 見積依頼 | |||
A | FAL36035-1212 | - | 見積依頼 | |||
D | FAL32035 | ¥98,076 | 見積依頼 | |||
D | FAL36035 | ¥119,258 | 見積依頼 | |||
D | FAL36040-1121 | ¥147,467 | 見積依頼 |
FCLシリーズ、サーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FCL24015 | ¥153,927 | ||||
B | FCL34015 | ¥297,622 | ||||
B | FCL34020 | ¥297,622 | 見積依頼 | |||
A | FCL24020 | ¥98,903 | 見積依頼 | |||
A | FCL24025 | ¥153,927 | 見積依頼 | |||
A | FCL34025 | - | 見積依頼 | |||
B | FCL34030 | ¥297,622 | 見積依頼 | |||
A | FCL24030 | ¥153,927 | 見積依頼 | |||
A | FCL24035 | ¥98,903 | 見積依頼 | |||
A | FCL34035 | ¥323,145 | ||||
B | FCL34040 | ¥297,622 | 見積依頼 | |||
A | FCL24040 | ¥153,927 | 見積依頼 | |||
A | FCL24045 | ¥153,927 | 見積依頼 | |||
A | FCL34045 | ¥323,145 | ||||
A | FCL24050 | ¥153,927 | ||||
B | FCL34050 | ¥297,622 | ||||
B | FCL34060 | ¥297,622 | ||||
A | FCL24060 | ¥98,903 | ||||
C | FCL34070 | ¥395,383 | 見積依頼 | |||
A | FCL24070 | ¥245,726 | ||||
B | FCL34080 | ¥395,383 | ||||
A | FCL24080 | ¥245,726 | 見積依頼 | |||
B | FCL34090 | - | 見積依頼 | |||
A | FCL24090 | ¥245,726 | 見積依頼 | |||
C | FCL32100 | ¥195,883 | 見積依頼 |
QDAシリーズ、サーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 相 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QDA32070 | ¥484,580 | |||||
B | QDA221001 | ¥313,486 | |||||
A | QDA32100 | ¥541,845 | |||||
B | QDA221004 | ¥291,250 | |||||
B | QDA221002 | ¥283,460 | |||||
A | QDA32110 | ¥510,684 | |||||
B | QDA221251 | ¥287,491 | |||||
B | QDA221254 | ¥296,686 | |||||
B | QDA221252 | ¥296,686 | |||||
A | QDA32125 | ¥509,232 | |||||
B | QDA221504 | ¥313,486 | |||||
B | QDA221502 | ¥293,177 | |||||
B | QDA221501 | ¥178,248 | |||||
B | QDA221752 | ¥297,342 | |||||
B | QDA222001 | ¥297,342 | |||||
B | QDA222002 | ¥293,364 | |||||
A | QDA32200 | ¥533,940 | |||||
B | QDA222004 | ¥155,729 | |||||
B | QDA222251 | ¥425,452 | |||||
A | QDA32225 | ¥496,421 | |||||
B | QDA222252 | ¥141,868 |
FCシリーズ、サーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FC34015 | ¥297,622 | |||
B | FC34020-1021 | ¥355,875 | 見積依頼 | ||
A | FC34020 | ¥297,622 | |||
C | FC34025 | - | 見積依頼 | ||
B | FC34030-1021 | ¥355,875 | 見積依頼 | ||
A | FC34030 | - | 見積依頼 | ||
C | FC34035 | ¥323,145 | |||
B | FC34040-1212 | - | 見積依頼 | ||
A | FC34040 | ¥290,539 | |||
C | FC34045 | - | 見積依頼 | ||
A | FC34050 | - | 見積依頼 | ||
A | FC34060 | ¥323,145 | |||
A | FC34070 | ¥428,511 | |||
B | FC34080-1021 | ¥480,383 | 見積依頼 | ||
A | FC34080 | - | 見積依頼 | ||
A | FC34090 | - | 見積依頼 | ||
B | FC34100-1021 | ¥538,716 | 見積依頼 | ||
A | FC34100 | ¥480,383 |
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | DJL36000S40 | ¥589,512 | 見積依頼 | |
A | DJL36000S60 | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 掘削アクセサリー
- 管理人用カートと供給ホルダー
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 通信部
- 掃除機のホース
- 導電率計
- 剛体カップリング
- 油圧ウォーターポンプ
- CENTURY オープン防滴Ridgidベースの取り付けプールとスパポンプモーター
- INGERSOLL-RAND スプラッシュ潤滑空気圧縮機ポンプ
- TENSABARRIER 巻き取り式バリアテープ
- LUMAPRO 建設凹型住宅
- KERN AND SOHN ソフトウェア
- PLAST-O-MATIC RVDTシリーズアンチサイフォンおよび背圧バルブ
- APOLLO VALVES 94Aシリーズフルポート真ちゅう製ボールバルブ
- EATON 電気オペレーター、J フレーム
- LB WHITE イグニッションワイヤー
- HOBART サポート