入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 600 VAC |
アンプ | 90 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 250 VDC |
深さ | 3.4 " |
サイズ | 100A / HG |
高さ | 6.4 " |
高電流トリップ設定 | 1450A |
低アンペアトリップ設定 | 800A |
最大AIRレーティング | 未評価 |
最大ワイヤーサイズ | 3 / 0 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
取り付け | パネルボードを接続する |
Number of Poles | 2 |
相 | 1 |
相接続 | AB |
端子接続 | 7月 |
旅行タイプ | 熱磁気 |
幅(Width) | 2.7 " |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 9.86 |
船の長さ(cm) | 37.16 |
船幅(cm) | 20.65 |
HSコード | 8536200020 |
モデル | アンプ | サイズ | Number of Poles | 相 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGA261251 | 125 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ¥781,419 | |
HGA261252 | 125 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ¥1,025,903 | |
HGA260802 | 80 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ¥501,017 | |
HGA260804 | 80 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ¥372,574 | |
HGA261001 | 100 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ¥372,574 | |
HGA261002 | 100 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ¥379,129 | |
HGA261004 | 100 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ¥511,561 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。