SQUARE D PowerPact Hサーキットブレーカ、Iラインマウント
形式 | モデル | アンプ | サイズ | Number of Poles | 相 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HGA36015 | 15 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ¥367,491 | |
A | HGA36020 | 20 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ¥366,022 | |
A | HGA36025 | 25 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ¥380,997 | |
A | HGA36030 | 30 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ¥387,077 | |
A | HGA36035 | 35A | - | 3 | - | 600V | - | ¥234,121 | |
B | HGA260352 | 35A | - | 2 | - | 600V | - | - | 見積依頼
|
B | HGA260354 | 35A | - | 2 | - | 600V | - | - | 見積依頼
|
B | HGA260351 | 35A | - | 2 | - | 600V | - | - | 見積依頼
|
A | HGA36040 | 40 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ¥377,325 | |
C | HGA260451 | 45 | - | 2 | - | 600 | - | - | 見積依頼
|
C | HGA260452 | 45 | - | 2 | - | 600 | - | - | 見積依頼
|
C | HGA260454 | 45 | - | 2 | - | 600 | - | - | 見積依頼
|
A | HGA36045 | 45A | - | 3 | - | 600V | - | ¥234,121 | |
A | HGA36050 | 50 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ¥392,725 | |
D | HGA36060 | 60 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ¥382,833 | |
E | HGA36060U33X | 60 | - | 3 | - | 600 | - | ¥252,538 | 見積依頼
|
E | HGA36060SA | 60 | - | 3 | - | 600 | - | ¥246,384 | 見積依頼
|
E | HGA36060U31X | 60 | - | 3 | - | 600 | - | ¥246,384 | 見積依頼
|
A | HGA36070 | 70 | 100A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ¥417,137 | |
E | HGA36080LC | 80 | - | 3 | - | 600 | - | ¥243,902 | 見積依頼
|
B | HGA260802 | 80 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ¥501,017 | |
A | HGA36080 | 80 | 100A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ¥434,832 | |
B | HGA260804 | 80 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ¥372,574 | |
B | HGA260901 | 90 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ¥396,756 | |
A | HGA36090 | 90 | 100A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ¥415,960 | |
B | HGA261002 | 100 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ¥379,129 | |
B | HGA261004 | 100 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ¥511,561 | |
E | HGA36100U44X | 100 | - | 3 | - | 600 | - | ¥489,665 | 見積依頼
|
E | HGA36100U33X | 100 | - | 3 | - | 600 | - | ¥297,622 | 見積依頼
|
E | HGA36100U53X | 100 | - | 3 | - | 600 | - | - | 見積依頼
|
E | HGA36100U31X | 100 | - | 3 | - | 600 | - | ¥297,622 | 見積依頼
|
D | HGA36100 | 100 | 100A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ¥429,494 | |
B | HGA261001 | 100 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ¥372,574 | |
A | HGA36110 | 110 | 150A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ¥883,141 | |
D | HGA36125 | 125 | 150A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ¥996,897 | |
B | HGA261252 | 125 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ¥1,025,903 | |
B | HGA261251 | 125 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ¥781,419 | |
B | HGA261504 | 150 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ¥781,120 | |
E | HGA36150SA | 150 | - | 3 | - | 600 | - | ¥340,077 | 見積依頼
|
E | HGA36150U53X | 150 | - | 3 | - | 600 | - | ¥462,828 | 見積依頼
|
A | HGA36150 | 150 | 150A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ¥996,897 | |
E | HGA36150U33X | 150 | - | 3 | - | 600 | - | ¥462,828 | 見積依頼
|
E | HGA36150U31X | 150 | - | 3 | - | 600 | - | ¥446,678 | 見積依頼
|
B | HGA261502 | 150 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ¥819,990 |
PowerPact Hサーキットブレーカ、Iラインマウント
Square D HGA シリーズ サーキット ブレーカは、電流の流れを遮断し、下流のコンポーネントを重度の過負荷や短絡状態から保護するように設計されています。 これらのユニットは、瞬間的および長時間の電流制限機能を提供する熱磁気トリップを備えています。 これらは、I-Line 取り付け設計と負荷側ラグ接続と統合されており、それぞれ迅速な取り付けと安全な配線構成を実現します。 これらの標準タイプのサーキット ブレーカーは、65kA @ 240VAC、35kA @ 480VAC、18kA @ 600VAC の遮断容量を提供します。 14 ~ 3/0 AWG のサイズのアルミニウムまたは銅ケーブルに対応でき、2 極および 3 極のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子温度コントローラーAcc。
- テーピングツールこてとフロート
- 測定ホイールアクセサリー
- エクステリアウッドステインとシーラー
- 除染シャワーポンプ
- 識別製品
- 冷凍
- ジェネレータ
- サンドペーパー
- パワーシアーズ
- APPROVED VENDOR 真空計
- DAYTON シングルリブVベルト
- BRADY 折りたたみ式壁封じ込めバーム
- RED HAT 蒸気電磁弁
- KIPP K0155帯電防止スターグリップ
- SPEARS VALVES PVC MDW排水廃棄物およびベント継手P503コンビネーションワイおよび1/8ベンド、すべてハブ
- SPEARS VALVES PVCパイプフランジバンストーンスタイル、DおよびEドリルPVCリング付き
- GRAINGER ジョイントボルト・ナット
- WEG 電気モーター、500馬力