Square D Fal12030 モールドケースサーキットブレーカ | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D FAL12030 モールドケースサーキットブレーカ、240V、30A、1P、フィードスルー | CE6JEX

SQUARE D FAL12030 モールドケースサーキットブレーカ、240V、30A、1P、フィードスルー

在庫あり
アイテム: CE6JEX モデル:FAL12030

入手する 5月 13, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥32,649 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ30
フレーム型FAL
Number of Poles1
電圧120
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.81
船高(cm)4.8
船の長さ(cm)16.51
船幅(cm)12.4
原産国US

商品の詳細:

  • 電流過負荷および短絡状態に対する保護に使用されるスクエア D FAL12030 サーキット ブレーカー
  • 時間遅延および瞬間的な電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップユニットを備えています
  • フィードスルー取り付け構成により、あらゆる種類の分電盤や配電盤に簡単に取り付けられます
  • ULリストおよびCSA認定

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles電圧価格
SQUARE D FAL12050 ノーヒューズサーキットブレーカ、I ライン、50A、1P、ABC 相 | CE6GVZ FAL12050501120-
見積依頼
SQUARE D FAL12060 PowerPact B サーキット ブレーカー、1 P、60A、240V AC、I ライン マウント | CE6GWA FAL12060601120-
見積依頼
SQUARE D FAL14015 サーキットブレーカー、1P、熱磁気式、277V、F フレーム、ラグ | CE6GWB FAL14015151277¥35,301
SQUARE D FAL14050 PowerPact B サーキットブレーカー、50A、ABC 相接続、1P | CE6GWC FAL14050501277-
見積依頼
SQUARE D FAL24050 二極サーキットブレーカー、50A、I ラインスタイル、固定トリップ | CE6GWD FAL24050502480-
見積依頼
SQUARE D FAL26080 サーキットブレーカー、80A、600 V、2 極、熱磁気トリップ | CE6GWE FAL26080802600-
見積依頼
SQUARE D FAL26100 PowerPact B サーキット ブレーカー、100A、600V、I ライン スタイル マウント | CE6GWF FAL261001002600¥137,437
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D FAL12030 モールドケースサーキットブレーカ、240V、30A、1P、フィードスルー
¥32,649 /単価